光ファイバーケーブル :「メスメス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
その他(1)
LCキーストーンカプラー: 取り外し可能なキーストーンジャックを備えたコンパクト設計のLC - LC光ファイバーケーブル中継アダプター。LC光ファイバーケーブル同士の接続や延長が可能。キーストーンパッチパネルや壁面プレートの設置に最適。丈夫な構造:耐久性と耐摩耗性を強化するABS製光ファイバー延長アダプター。セラミック製インナースリーブにより、光ファイバー端子の正確な位置合わせが可能。500回の挿入サイクルをクリアし、最小限の挿入損失を実現。ダストカバー付属。確実なデータ転送:1/10/40/100Gbpsに対応し、信頼性の高いデータ転送を実現。業界標準TIA 568 B.3を上回る0.2dB以下の挿入損失。光源はLEDとVCSELの両方に対応。互換性:OS1/OS2、OM1/OM2/OM3/OM4/OM5のシングルおよびマルチモード(9/125μm、62.5/125μm、50/125μmファイバーコア)光ファイバーケーブルに対応。注:両端がUPC研磨されたLC/LCファイバーケーブルでの使用がベスト。取付工具不要:シンプルなプラグアンドプレイ設計のLC光回線ケーブルカプラー。金属製タブでキーストーンジャックにスナップ固定。既設のキーストーン壁板またはパッチパネルに取り付け可能
用途2本のLC - LC光ファイバーケーブルを接続し、光回線接続を延長。キーストーンパッチパネルまたは壁プレートに光ファイバー接続を追加 質量(g)4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×18×22 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA光ファイバー LC 2芯 コネクタB光ファイバー LC 2芯 コネクタタイプストレート 変換タイプメス-メス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能 光ファイバケーブルを使用し、高いコストをかけずにネットワークのブリッジ接続/拡張に対応 リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応 最長550mの光ファイバケーブルに対応 フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応 使いやすく、実装が簡単
用途広い構内や別棟の離れた場所にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張。セキュリティ脅威(ネットワークタッピング等)から保護が必要な政府機関等の環境に最適。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長。マルチモード光ファイバケーブル経由で、1000Base-SX光ファイバ信号を1000Base-Tイーサネットに変換 長さ(mm)150 ブラック 高さ(mm)25 質量(g)395 消費電力(W)4 湿度(%RH)10~90 コネクタ形状SCコネクタ、RJ-45 出力電流(A)1.6 保存温度(℃)-10~70 芯数2芯 製品幅(mm)90 入力電流(A)0.36 動作温度(℃)0~60 伝送速度(Mbps)最大2000(フルデュプレックスモード) 伝送距離(m)550 発光波長(nm)850 ファイバータイプマルチモード
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷