「コネクタ形状」から絞り込む
光メディアコンバータ イーサネット10/100BaseT(X) - 光ファイバ 100Base-FX マルチモード SC 最大2km延長StarTech.com翌々日出荷
単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能
リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応
最長2 kmの光ファイバケーブルに対応
フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応
使いやすく、実装が簡単
用途広い構内や別棟の離れた場所にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関など、セキュリティ第一の環境に最適交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長マルチモード光ファイバケーブルを使用し、10/100Base-Tイーサネットを100Base-FX光ファイバ信号に変換長さ(mm)153色ブラック高さ(mm)24質量(g)390適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX湿度(%RH)10~90コネクタ形状SCコネクタ、RJ-45出力電流(A)1.6保存温度(℃)-10~70芯数1芯製品幅(mm)87入力電流(A)0.48動作温度(℃)0~60伝送速度(Mbps)最大200(フルデュプレックスモード)伝送距離(m)2000発光波長(nm)1310ファイバータイプマルチモード
光メディアコンバータ イーサネット10/100Base-T - 光ファイバ 100Base-FX シングルモード SC 最大30km延長StarTech.com翌々日出荷
単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能
光ファイバケーブルを使用し、高いコストをかけずにネットワークのブリッジ接続/拡張に対応
リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応
光ファイバケーブル最長30 km
フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応
使いやすく、実装が簡単
用途広い構内や別棟の離れた場所にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関など、セキュリティ第一の環境に最適交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長シングルモード光ファイバケーブルを使用し、100Base-FX光ファイバ信号を10/100Base-T Ethernetに変換色ブラック適合規格10/100Base-T、100Base-FXコネクタ形状SCコネクタ、RJ-45芯数1芯伝送速度(Mbps)最大200(フルデュプレックスモード)伝送距離(m)30000発光波長(nm)1310ファイバータイプシングルモード
ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ マルチモード対応 RJ-45 メス - 光ファイバ 2芯SC メス 最大550m延長StarTech.com翌々日出荷
単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能
光ファイバケーブルを使用し、高いコストをかけずにネットワークのブリッジ接続/拡張に対応
リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応
最長550mの光ファイバケーブルに対応
フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応
使いやすく、実装が簡単
用途広い構内や別棟の離れた場所にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張セキュリティ脅威(ネットワークタッピング等)から保護が必要な政府機関等の環境に最適交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長マルチモード光ファイバケーブル経由で、1000Base-SX光ファイバ信号を1000Base-Tイーサネットに変換長さ(mm)150色ブラック高さ(mm)25質量(g)395消費電力(W)4湿度(%RH)10~90コネクタ形状SCコネクタ、RJ-45出力電流(A)1.6保存温度(℃)-10~70芯数2芯製品幅(mm)90入力電流(A)0.36動作温度(℃)0~60伝送速度(Mbps)最大2000(フルデュプレックスモード)伝送距離(m)550発光波長(nm)850ファイバータイプマルチモード