光ファイバーケーブル :「研磨 ファイバー」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
その他(12)
OM5光ファイバーケーブル:先進の40/100Gbps光ファイバーネットワーク用に開発されたOM5 LOMMFケーブル。850-953nmの広帯域波長に対応し、SWDM(短波長分割多重)によるチャネル信号の分離性能が向上。OM4ケーブルを超える性能容量を実現。高品質構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨端に比べリターンロスが向上。ジップコード式設計。極性の視認が容易にできる色分けされたコネクター。アラミド素材で強化された曲げに強いファイバーコア。負荷時の曲げ半径は6cm、無負荷時は3cm。安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。2.3dB/km以下の業界標準を満足、または超える優れた信号減衰損失。幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM5マルチモードケーブル。OM4/OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続 グリーン 規格OM5 コネクタ形状LC 芯数2 保証期間ライフタイム ケーブル外径(Φmm)2.9 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OM4準拠光ファイバーケーブル: EMIの影響を受けにくく、最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。色分けされたTX/RXコネクター付き全二重ジップコードにより、極性の視認、およびシンプレックス通信への変換が可能。高品質の構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨に比べリターンロスが向上。ストレインリリーフ機能を搭載したコネクターで、曲げによる磨耗を低減。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合。幅広い互換性:1/10/40/100 Gbpsネットワークに対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、ファイバースイッチ、SFP+、QSFP+、QSFP28トランシーバーなど高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続 アクア 規格OM4 コネクタ形状LC 芯数2 保証期間ライフタイム ケーブル外径(Φmm)2.9 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OM3光ケーブル:最大40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に理想的な12芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどの40Gbps MPO/MTPデバイスを接続。パラレル光ネットワークで40GBASE-SR4および100GBASE-SR10をサポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能。高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm。安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合。幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネット、および光ファイバーアーキテクチャにおける利用。プッシュプル、および工具なし極性切替えコネクター アクア 規格OM4 コネクタ形状LC その他の機能プッシュプルタブを使って、高密度環境でも正確な挿抜が可能 芯数2 保証期間ライフタイム ケーブル外径(Φmm)2.9 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 減衰量(dB/km)2.4 (850nmの場合)、0.6 (1300nmの場合) 被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OM4準拠光ファイバーケーブル: 最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適。色分けされたTX/RXコネクター採用全二重ジップコード。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。評価と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制するLSZH難燃被覆材を採用。減衰値2.3dB/km以下。互換性:1/10/40/100Gbpsに対応し、1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続 アクア(水色) 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 発光波長(nm)850 伝送速度(Gbps)最大100 変換タイプオス - オス
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐。40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光ファイバーケーブル:EMIに強く、最大10Gbpsイーサネットに対応するOM1ファイバーケーブル。色分けされたTX/RXコネクターを採用した二重コードで、極性を視覚的に素早く識別可能。高品質構造:リターンロスを大幅に改善するUPC研磨のSC-SCコネクター。屈曲による磨耗を最小限に抑える耐久性の高いストレインリリーフ機能付きコネクター。安全性と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制する低発煙ゼロハロゲン(LSZH) 被覆材を採用。仕様:ケーブル長:1m/色:オレンジ/コネクター:SC-SC/ファイバーサイズ:62.5/125μm/ファイバー分類:OM1/ファイバータイプ:マルチモード/対応ネットワーク速度:1/10 Gbps/ケーブル外径:2.9mm。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対
用途重要なデータを転送する長距離ネットワーク。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション 仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ファイバーサイズ:62.5/125●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバー分類:OM1●ファイバタイプ:マルチモード 幅(mm)25 オレンジ 高さ(mm)10 質量(g)31 ケーブル長(m)1 保存温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA光ファイバー(S、2芯) コネクタB光ファイバー(S、2芯) 動作温度範囲(℃)-20~60 使用湿度範囲(%RH)0~90
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア 規格OM3 ケーブル長(m)5 コネクタ形状MPO/MTP 芯数12 ケーブル外径(Φmm)3 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能。高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm。安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合。幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
アクア 質量(g)29 規格OM4 ケーブル長(m)4 コネクタ形状LC その他の機能プッシュプルタブを使って、高密度環境でも正確な挿抜が可能 芯数2 保証期間ライフタイム モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 減衰量(dB/km)2.4 (850nmの場合)、0.6 (1300nmの場合)
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア 規格OM3 ケーブル長(m)3 コネクタ形状MPO/MTP 芯数12 ケーブル外径(Φmm)3 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

極性変換機能搭載OM4ケーブル:EMIの影響を受けにくく、最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。リトラクタブルコネクターにより、工具なしで極性の交換が可能。色分けされたLC2芯コネクターで、極性を視覚的に素早く識別可能。高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm。安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合。幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途リトラクタブルコネクターにより、工具なしで極性の交換が可能 アクア 質量(g)41 規格OM4 ケーブル長(m)5 コネクタ形状LC 芯数2 保証期間ライフタイム モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 減衰量(dB/km)2.4 (850nmの場合)、0.6 (1300nmの場合)
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続 アクア(水色) 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 ケーブル外径(Φmm)3 動作温度(℃)-20~60 発光波長(nm)850 伝送速度(Gbps)最大100 変換タイプオス - オス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア 規格OM3 ケーブル長(m)2 コネクタ形状MPO/MTP 芯数12 ケーブル外径(Φmm)3 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

OM3光ケーブル: 最大10Gbpsイーサネットに対応するレーザー対応マルチモード光ファイバーケーブル。TX/RXで色分けされたコネクターが付属し、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)などの配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号完全性試験を実施。LSZH被覆材を採用しており、火災時には低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコアを使用し、2.3dB/km以下の業界標準を満たす、または超える優れた信号減衰損失を実現。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10に対応するSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション 仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:10/40/100 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●一般仕様:挿入損失: ≦0.3dB ●リターンロス(反射減衰量): ≧55dB●色:イエロー●製品幅:25mm●製品質量:146g●製品長さ:20m●製品高さ:10mm●材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●付属品:テストレポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり。仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション 仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm 幅(mm)25 アクア 高さ(mm)10 質量(g)26 ケーブル長(m)1 保存温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA光ファイバ (L、2芯) コネクタB光ファイバ (S、2芯) 動作温度範囲(℃)-20~60 使用湿度範囲(%RH)0~90
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

LCキーストーンカプラー: 取り外し可能なキーストーンジャックを備えたコンパクト設計のLC - LC光ファイバーケーブル中継アダプター。LC光ファイバーケーブル同士の接続や延長が可能。キーストーンパッチパネルや壁面プレートの設置に最適。丈夫な構造:耐久性と耐摩耗性を強化するABS製光ファイバー延長アダプター。セラミック製インナースリーブにより、光ファイバー端子の正確な位置合わせが可能。500回の挿入サイクルをクリアし、最小限の挿入損失を実現。ダストカバー付属。確実なデータ転送:1/10/40/100Gbpsに対応し、信頼性の高いデータ転送を実現。業界標準TIA 568 B.3を上回る0.2dB以下の挿入損失。光源はLEDとVCSELの両方に対応。互換性:OS1/OS2、OM1/OM2/OM3/OM4/OM5のシングルおよびマルチモード(9/125μm、62.5/125μm、50/125μmファイバーコア)光ファイバーケーブルに対応。注:両端がUPC研磨されたLC/LCファイバーケーブルでの使用がベスト。取付工具不要:シンプルなプラグアンドプレイ設計のLC光回線ケーブルカプラー。金属製タブでキーストーンジャックにスナップ固定。既設のキーストーン壁板またはパッチパネルに取り付け可能
用途2本のLC - LC光ファイバーケーブルを接続し、光回線接続を延長。キーストーンパッチパネルまたは壁プレートに光ファイバー接続を追加 質量(g)4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×18×22 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA光ファイバー LC 2芯 コネクタB光ファイバー LC 2芯 コネクタタイプストレート 変換タイプメス-メス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能 高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm 安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合 幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
アクア 規格OM4 ケーブル長(m)8 コネクタ形状LC 芯数2 ケーブル外径(Φmm)2.9 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

OM5光ファイバーケーブル:先進の40/100Gbps光ファイバーネットワーク用に開発されたOM5 LOMMFケーブル。850-953nmの広帯域波長に対応し、SWDM(短波長分割多重)によるチャネル信号の分離性能が向上。OM4ケーブルを超える性能容量を実現 高品質構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨端に比べリターンロスが向上。ジップコード式設計。極性の視認が容易にできる色分けされたコネクター。アラミド素材で強化された曲げに強いファイバーコア。負荷時の曲げ半径は6cm、無負荷時は3cm 安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。2.3dB/km以下の業界標準を満足、または超える優れた信号減衰損失 幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM5マルチモードケーブル。OM4/OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用 高密度用途でのハイスピード接続 グリーン 規格OM5 ケーブル長(m)15 コネクタ形状LC 芯数2 ケーブル外径(Φmm)2.9 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷