2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCキーストーンカプラー: 取り外し可能なキーストーンジャックを備えたコンパクト設計のLC - LC光ファイバーケーブル中継アダプター。LC光ファイバーケーブル同士の接続や延長が可能。キーストーンパッチパネルや壁面プレートの設置に最適。丈夫な構造:耐久性と耐摩耗性を強化するABS製光ファイバー延長アダプター。セラミック製インナースリーブにより、光ファイバー端子の正確な位置合わせが可能。500回の挿入サイクルをクリアし、最小限の挿入損失を実現。ダストカバー付属。確実なデータ転送:1/10/40/100Gbpsに対応し、信頼性の高いデータ転送を実現。業界標準TIA 568 B.3を上回る0.2dB以下の挿入損失。光源はLEDとVCSELの両方に対応。互換性:OS1/OS2、OM1/OM2/OM3/OM4/OM5のシングルおよびマルチモード(9/125μm、62.5/125μm、50/125μmファイバーコア)光ファイバーケーブルに対応。注:両端がUPC研磨されたLC/LCファイバーケーブルでの使用がベスト。取付工具不要:シンプルなプラグアンドプレイ設計のLC光回線ケーブルカプラー。金属製タブでキーストーンジャックにスナップ固定。既設のキーストーン壁板またはパッチパネルに取り付け可能
用途2本のLC - LC光ファイバーケーブルを接続し、光回線接続を延長。キーストーンパッチパネルまたは壁プレートに光ファイバー接続を追加 質量(g)4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×18×22 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA光ファイバー LC 2芯 コネクタB光ファイバー LC 2芯 コネクタタイプストレート 変換タイプメス-メス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

2x SC マルチモード オスコネクタ。OFNP プレナム難燃定格。OM2 (50/125) 500MHz マルチモードファイバ。業界標準以上の低信号損失。モールドコネクタ
仕様●コネクタA:光ファイバ 2芯 SC●コネクタB:光ファイバ 2芯 SC●ファイア定格:OFNPプレナム定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:10Gbps●ケーブル規格と通信速度 (Gbps):1Gbps、10Gbps●ファイバー分類:OM2●ファイバタイプ:マルチモード●動作温度:-20℃ ~ 60℃●保存温度:-20℃ ~ 60℃●湿度:0~90% RH●色:オレンジ●ケーブル長さ:2m●製品質量:45g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング