絞り込み
ブランド
コネクタ形状
使用場所
屋内用・屋外用
その他・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
変換タイプ
オス - オス・オス - メス・メス - メス
ケーブル外径(Φmm)
1.6・2・2.9・3・3.0・4・4.5・4.8・5.3・6・7.5・9.4・9.5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
782件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/防塵防水(片端)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/防塵防水(片端)/2芯)ダイヤトレンド
69,980税込76,978
1本
21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
適合用途防塵防水仕様
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/防塵防水(片端)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/防塵防水(片端)/2芯)ダイヤトレンド
69,980税込76,978
1本
21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
適合用途防塵防水仕様
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/防塵防水(片端)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/防塵防水(片端)/2芯)ダイヤトレンド
67,980税込74,778
1本
21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
適合用途防塵防水仕様
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/防塵防水(両端)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/防塵防水(両端)/2芯)ダイヤトレンド
119,800税込131,780
1本
21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途防塵防水仕様
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/防塵防水(片端)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/防塵防水(片端)/2芯)ダイヤトレンド
69,980税込76,978
1本
21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途防塵防水仕様
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/防塵防水(片端)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/防塵防水(片端)/2芯)ダイヤトレンド
69,980税込76,978
1本
21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途防塵防水仕様
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/防塵防水(片端)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/防塵防水(片端)/2芯)ダイヤトレンド
69,980税込76,978
1本
21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途防塵防水仕様
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/防塵防水(片端)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/防塵防水(片端)/2芯)ダイヤトレンド
67,980税込74,778
1本
21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途防塵防水仕様
光アダプタ ST/ST Simplex エイム電子光アダプタ ST/ST Simplexエイム電子
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
光中継アダプタ ST/ST 両端メス Simplexタイプ
光アダプタ SC/SC Duplex エイム電子光アダプタ SC/SC Duplexエイム電子
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
光中継アダプタ SC/SC 両端メス Duplexタイプ
光アダプタ LC/SC シングルM Simplex エイム電子光アダプタ LC/SC シングルM Simplexエイム電子
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
光変換アダプタ LC/SC 両端メス シングルモード Simplexタイプ
光アダプタ LC/SC OM2 Simplex エイム電子光アダプタ LC/SC OM2 Simplexエイム電子
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
光変換アダプタ LC/SC 両端メス OM2 Simplexタイプ
光アダプタ LC/SC OM1 Simplex エイム電子光アダプタ LC/SC OM1 Simplexエイム電子
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
光変換アダプタ LC/SC 両端メス OM1 Simplexタイプ
光アダプタ LC(メス)/SC(オス) SM 単芯 エイム電子光アダプタ LC(メス)/SC(オス) SM 単芯エイム電子
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
光変換アダプタ LCメス/SCオス シングルモード Simplexタイプ
コネクタ形状SC-LC変換タイプオス-メス
光アダプタ LC(メス)/SC(オス) OM1 単芯 エイム電子光アダプタ LC(メス)/SC(オス) OM1 単芯エイム電子
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
光変換アダプタ LCメス/SCオス マルチモードOM1 Simplexタイプ
デュプレックスLCアダプターモジュール(オフホワイト) PANDUIT(パンドウイット)デュプレックスLCアダプターモジュール(オフホワイト)PANDUIT(パンドウイット)
89,980税込98,978
1式(20個)
8日以内出荷
Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZIW
コネクタ形状LCコネクタタイプOS1/OS2アダプター:青、モジュール:オフホワイト
MPO光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)MPO光ファイバーカセットPANDUIT(パンドウイット)
45,980税込50,578
1式
8日以内出荷
MPO光ファイバーカセットになります。
コネクタ形状LCコネクタ
LCアダプタパネル(24心) PANDUIT(パンドウイット)LCアダプタパネル(24心)PANDUIT(パンドウイット)
99,980税込109,978
1式(5個)
8日以内出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP12WBULCZ
タイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ芯数24
2連LCアダプタ(16心、DLC8個実装)(OM4) PANDUIT(パンドウイット)2連LCアダプタ(16心、DLC8個実装)(OM4)PANDUIT(パンドウイット)
129,800税込142,780
1式(5個)
8日以内出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WAQDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックスアクアタイプOS3/OS4芯数16
2連LCアダプタ 24心付きパネル(シングルモード) PANDUIT(パンドウイット)2連LCアダプタ 24心付きパネル(シングルモード)PANDUIT(パンドウイット)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP) FAP12WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックスタイプOS1/OS2規格OS1/OS2芯数24
2連LCアダプタ 16心付きパネル(シングルモード) PANDUIT(パンドウイット)2連LCアダプタ 16心付きパネル(シングルモード)PANDUIT(パンドウイット)
259,800税込285,780
1式(10個)
8日以内出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックスタイプOS1/OS2芯数16
2連LCアダプタ 12心付きパネル(シングルモード) PANDUIT(パンドウイット)2連LCアダプタ 12心付きパネル(シングルモード)PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP6WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックスタイプOS1/OS2芯数12
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みSC光コネクタ シンプレックスPANDUIT(パンドウイット)
189,800税込208,780
1箱(100個)
4日以内出荷から100日以内出荷
マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。 挿入損失:0.3db(平均)です。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル幅(mm)56.6挿入損失(dB)0.3(平均)材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(kg)3.27材質/仕上合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。使用温度範囲(℃)-10~60長さ(m)56.6
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックスアクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みSC光コネクタ シンプレックスPANDUIT(パンドウイット)
369,800税込406,780
1箱(100個)
9日以内出荷
シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番129-0694材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)3270タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)56.6減衰量(dB)50
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みSC光コネクタ デュプレックスPANDUIT(パンドウイット)
4,498税込4,948
1袋
翌々日出荷
デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番128-7582セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)15.8タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)57挿入損失(dB)0.3(平均)減衰量(dB)50
HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 7m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 7m AOC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
359,800税込395,780
1個
9日以内出荷
アクティブオプティカルケーブル。
質量(kg)0.1905サイズ(cm)2.5×26.2×29.2ポートQSFP28ケーブルタイプAOCケーブル
AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI光延長器 受信機 ADTECHNO(エーディテクノ)AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI光延長器 受信機ADTECHNO(エーディテクノ)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
AVMATRIX FE1121-12G リクロック搭載12G-SDI光延長器。リクロック搭載12G-SDI光延長器は、12G-SDIまでのSDI信号を最長10kmまで伝送できる光延長器(受信機のみ)です。SDI入力端子&ループ出力端子搭載(送信機側)。2系統のSDI 出力端子搭載(受信機側)。12G/6G/3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット対応。最長10km 延長。リクロック&イコライザ機能搭載と入力信号のケーブル補償機能 12G-SDI 60m。SFPモジュール標準付属(送信・受信/LCコネクタ/シングルモード)。USB給電対応。専用マウントブラケット標準付属。
コネクタ形状LCコネクタ伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310ファイバータイプシングルモード
AVMATRIX 12G-SDI SFP受信モジュール ADTECHNO(エーディテクノ)AVMATRIX 12G-SDI SFP受信モジュールADTECHNO(エーディテクノ)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
AVMATRIX 12G-SFP-LC-RX 12G-SDI SFP受信モジュール。
コネクタ形状LCコネクタ伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310ファイバータイプシングルモード
AVMATRIX 12G-SDI SFP送信モジュール ADTECHNO(エーディテクノ)AVMATRIX 12G-SDI SFP送信モジュールADTECHNO(エーディテクノ)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
AVMATRIX 12G-SFP-LC-TX 12G-SDI SFP送信モジュール。
コネクタ形状LCコネクタ伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310ファイバータイプシングルモード
AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI光延長器 ADTECHNO(エーディテクノ)AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI光延長器ADTECHNO(エーディテクノ)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
AVMATRIX FE1121-12G リクロック搭載12G-SDI光延長器。リクロック搭載12G-SDI光延長器は、12G-SDIまでのSDI信号を最長10kmまで伝送できる光延長器(送受信機セット)です。SDI入力端子&ループ出力端子搭載(送信機側)。2系統のSDI 出力端子搭載(受信機側)。12G/6G/3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット対応。最長10km 延長。リクロック&イコライザ機能搭載と入力信号のケーブル補償機能 12G-SDI 60m。SFPモジュール標準付属(送信・受信/LCコネクタ/シングルモード)。USB給電対応。専用マウントブラケット標準付属。
コネクタ形状LCコネクタ伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310ファイバータイプシングルモード
AOCケーブル/5m/Cisco製品SFP-10G-AOC5M互換/アクティブ光ケーブル/Firepower ASR1000対応 StarTech.comAOCケーブル/5m/Cisco製品SFP-10G-AOC5M互換/アクティブ光ケーブル/Firepower ASR1000対応StarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
Cisco製SFP-10G-AOC5M互換SFP+アクティブ光SFPケーブル。Ciscoブランド互換の10Gb対応サーバーやルーターでの使用を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。MSA業界規格に準拠しています。このアクティブオプティカルケーブル(AOC)は、SFP+(Mini-GBIC)ポートに接続する10GbE用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。SFP+ダイレクトアタッチケーブルよりも軽量で柔軟性に優れ、タイトなスペースや長めの距離を介した配線に適しています。消費電力と遅延が小さく、高速相互接続を提供するよう設計された光ケーブルは、ラック内またはラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続などの用途に適しています。StarTech.com製のSFPおよびSFP+アクティブ光ケーブルには、すべてライフタイム保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)が付いています。StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。
グリーン高さ(mm)12質量(g)323製品幅(mm)14伝送速度(Gbps)最大10オス形状SFP+変換タイプオス - オス
HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 40-D Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 40-D TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,598,000税込1,757,800
1個
9日以内出荷
トランシーバー
仕様40km-Uplink質量(kg)0.1サイズ(cm)13×3.51×1.5コネクタ形状LCコネクタポートSFP+
HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 40-U Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 40-U TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,598,000税込1,757,800
1個
9日以内出荷
トランシーバー
仕様40km-Uplink質量(kg)0.1サイズ(cm)13×3.51×1.5コネクタ形状LCコネクタポートSFP+
HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 10-D Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 10-D TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
629,800税込692,780
1個
9日以内出荷
トランシーバー
仕様10km-Uplink質量(kg)0.1サイズ(cm)13×3.51×1.5コネクタ形状LCコネクタポートSFP+
HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 10-U Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 10-U TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
629,800税込692,780
1個
9日以内出荷
トランシーバー
仕様10km-Uplink質量(kg)0.1サイズ(cm)13×3.51×1.5コネクタ形状LCコネクタポートSFP+
AOCケーブル/Dell EMC製品互換/アクティブ光ケーブル StarTech.comAOCケーブル/Dell EMC製品互換/アクティブ光ケーブルStarTech.com
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
Dell EMC製品との100%互換性を保証StarTech.com のライフタイム保証付きSFPケーブルメーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計2W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
ブルー伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オス
光ファイバーケーブル1仕様準拠 シングルモード コア径9/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ StarTech.com光ファイバーケーブル1仕様準拠 シングルモード コア径9/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタStarTech.com
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
2x 2芯LCシングルモード対応オスコネクタOS1 (9/125)LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材業界標準以上の低信号損失モールドコネクタ
用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続イエロー湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス
光ファイバーケーブル1仕様準拠 シングルモード コア径9/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ StarTech.com光ファイバーケーブル1仕様準拠 シングルモード コア径9/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタStarTech.com
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
2x 2芯LCシングルモード対応オスコネクタOS1 (9/125)LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材業界標準以上の低信号損失モールドコネクタ
用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続イエロー湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス
光ファイバーケーブル1仕様準拠 マルチモード コア径62.5/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ StarTech.com光ファイバーケーブル1仕様準拠 マルチモード コア径62.5/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタStarTech.com
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
業界標準以上の低信号損失LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材電気的干渉を受けないコネクタ
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般重要なデータを転送する長距離ネットワークオレンジ湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オス
光ファイバーケーブル