絞り込み
コネクタ形状
  • LCコネクタ - LCコネクタ(3)
  • SCコネクタ - SCコネクタ(2)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(4)
  • 10~50未満(4)
  • 50~100未満(2)
ファイバータイプ
  • シングルモード(1)
  • マルチモード(2)
芯数
  • 2(3)
使用場所
  • 屋内用(1)
  • 屋外用(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
グレー・ブラック・ブルー
変換タイプ
  • オス - オス(1)
オス - オス
ケーブル外径(Φmm)
  • 6
  • 1.6(11)
  • 2(28)
  • 2.0(1)
  • 2.2(2)
  • 2.9(5)
  • 3(7)
  • 3.0(1)
  • 4(7)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5.3(2)
  • 7.5(1)
  • 9.4(1)
  • 9.5(2)
ブランド
  • サンワサプライ(3)
  • Vodaview(1)
サンワサプライ・Vodaview
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光ファイバーケーブルとは、光信号を光ファイバーで伝達させて情報通信を行うためのケーブルです。従来の銅線より通信速度が速く、ノイズの影響を受けにくいため長距離の伝達が可能で、情報通信網の伝達手段として主流になっています。単芯ケーブル、2つの光ファイバを束ねた2芯ケーブル、4つを束ねた4芯ケーブルが多く、コネクタにはFC型、SC型、LC型など複数の型が存在。折り曲げやコネクタ部分の塵、ホコリに弱いので取り扱いには注意が必要です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
LCコネクタ - LCコネクタ(3)
SCコネクタ - SCコネクタ(2)
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
  • 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ

    光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型

    サンワサプライ
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
    ケーブル外径(Φmm)3.0mm×6.0mm(標準)芯数2芯形状めがね補強型ケーブル:アクア(水色)適合規格10G BASE-SR/SW対応コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能使用環境屋内用難燃性Eca等級使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード
  • 5m~15m USB Type-C 光ファイバーデジタルケーブル (4Lane)  10Gbpe   PD:60W    映像:8K/60Hz Vodaview

    5m~15m USB Type-C 光ファイバーデジタルケーブル (4Lane) 10Gbpe PD:60W 映像:8K/60Hz

    Vodaview
    53,980税込59,378
    1本
    4日以内出荷
    5m~15m USB Type-C 光ファイバーデジタルケーブル (4Lane) 10Gbpe PD:60W 映像:8K/60Hz
    用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.1コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)分類映像転送・データ転送・給電RoHS指令(10物質対応)対応データ転送10Gbpsケーブル太さ(mm)6対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)給電方式USB Power Delivery 60W
  • 光ファイバケーブル_シングル_防水ロバスト サンワサプライ

    光ファイバケーブル_シングル_防水ロバスト

    サンワサプライ
    53,980税込59,378
    1本
    17日以内出荷
    10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
    ケーブル外径(Φmm)標準:6標準外径(Φmm)6芯数2芯形状丸型補強ブラックタイプ形状仕様:丸型補強規格TIA:OS2適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)波長(nm)1310・1550使用場所屋外用標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ●TIA規格:OS2●分類:汎用シングルモード(SM)コア径(μm)光ファイバ:SM9クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.4dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)研磨コネクタ:AdPC
  • 光ファイバケーブル_マルチ_防水ロバスト サンワサプライ

    光ファイバケーブル_マルチ_防水ロバスト

    サンワサプライ
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
    タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋外用標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
光ファイバーケーブル