2液混合 :「塗装 シール」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料非汚染ノンブリードタイプ 塗装汚染性・付着性に優れたノンブリード性能 JISA5758タイプF-25LM 耐久性区分9030に適合します。
用途カーテンウォール(金属・PCa)の目地シール、押出成形セメント板の目地シール、RC造の各種目地シール、各種サッシ目地シール 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

塗料付着性・汚染性に優れたノンブリードタイプのため、露出・塗装仕上目地の両方に使用できます。 また、従来の「ペンギンシール 2570Type1」と同様に、低モジュラスで優れた応力緩和性を発揮するため、長期間安定した接着性をたもちます。 4つの季節区分と硬化促進剤・遅延剤の使い分けにより安定した硬化性が得られます。 業界最多の 1200 色の各社サイディングボード色対応と色検索システムを揃えています。 日本シーリング材工業会が定める「ホルムアルデヒド汚染対策のための自主管理規定」に基づくノンホルムアルデヒド製品の登録品です。
用途窯業系サイディングボード目地・押出成形セメント板の目地・各種サッシの目地 適合US-5 等級JSIA-004079 F ☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

耐久性区分9030適合 低モジュラスタイプ耐候 耐久性に優れる ムーブメントの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地 成分2成分形変成シリコーン 密度1.09 外観基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性9030適合 タックフリータイム(分)480(20℃) 弾性復元性(%)88 押出し性(5℃)s6 混合比(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2 引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%)2
1箱(4L×2巻)
10,980 税込12,078
翌日出荷

耐久性区分8020適合 低モジュラスタイプ耐候 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ 鉛化合物非含有
用途塗装目地専用、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 成分2成分形ポリウレタン 密度0.97 外観基剤/微黄色透明液体、硬化剤/白色ペースト状、トナー/- 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020適合 タックフリータイム(分)480(20℃) 弾性復元性(%)85 押出し性(5℃)s5 危険物の類別非危険物 混合比(基剤:硬化剤)25:100 引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、モルタル板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%)9
1箱(6L×2缶)
8,998 税込9,898
3日以内出荷