絞り込み
メッセージ内容
エコロジープロダクト
ずい道関係標識とは、ずい道(トンネル)の掘削・保全の作業現場において使用される安全標識です。ずい道内作業の管理板や、入坑者を確認する一覧表は、ずい道の外部で作業状況を管理・把握するために必要。坑内の酸素状況や酸欠時の立ち入り禁止を示す標識も安全を守るために非常に重要なものです。ずい道内部で使用する標識は、抗口からの距離や退避場所などを示します。作業地にガス管や水道管などが地中に埋まっている場合に役立つのが、埋設物表示の看板や、地表と埋設物の間に敷設するシート。活用して効率的に注意を促し、破砕事故を防ぎましょう。
「取付方式」から絞り込む

埋設表示シート
つくし工房¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。 耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。 2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。材質ポリエチレンクロス+ラミネート質量(kg)2取付方式シートタイプ寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
ピット内作業標識
ユニット¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。 12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。トラスコ品番741-8795材質エコユニボード(穴5Φ上下2)寸法(mm)450×600×0.5厚文字内容加工場
ホーローホワイトボード(塔槽内作業管理板)
つくし工房¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個材質ホーローホワイト厚さ(mm)11寸法(mm)450×600質量(kg)1.7表示内容塔・槽内作業管理板
IVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青
I-VALUE¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷再生ポリエチレンを使用した給水用の埋設表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、メーカーのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。材質再生ポリエチレン幅(mm)150色青長さ(m)50
顔写真用マグネットケース(入坑者一覧表用)
ユニット¥3,598税込¥3,9581セット(5枚)3日以内出荷材質ゴムマグネット(ハーフラミ加工)寸法(mm)100×155×0.9厚質量(g)300取付方式マグネット
ずい道照明看板
ユニット¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷ずい道工事等での暗所への設置に最適な工事看板です。100V/200V兼用、周波数50Hz/60Hz兼用、LED照明を採用しております。用途隧道工事での表示に。仕様両面表示、内照式、10W LED蛍光灯使用セット内容キャブタイヤケーブル2m、LEDランプ(10W)1本、Sカン付取付チェーン(長さ250mm)2本取付吊り下げ高さ(mm)215周波数(Hz)50/60電圧(V)100/200横(mm)153
安全標識(バッテリーロコ取扱注意事項)
つくし工房¥6,898税込¥7,5881枚4日以内出荷材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ寸法(mm)600×900取付方式穴6穴数6ヶ所表示内容バッテリーロコ取扱注意事項
入坑者一覧表
ユニット¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷入出坑の表示がマグネット式のスライドでラクラク。 顔写真ケースがマグネット式なので追加や変更が簡単。(別売) 単独使用以外にもスーパーフラット掲示板の下付連結も可能。 50名用(393-66)2台連結や50名用(393-66)と25名用(393-67)の連結も可能。材質カラー鋼板(0.8厚)
坑口距離表示板(普通印刷)
ユニット¥799税込¥8791枚3日以内出荷材質エコユニボード、特殊プリント貼り(穴4スミ)寸法(mm)300×600×1厚質量(g)170取付方式穴4スミエコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001