ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ :「内径ノギス」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
液晶表示で見やすいデジタルノギスです。
穴の深さ測定や内径測定もできます。
5分間操作されない場合、自動的に電源がオフになります。
計測対象を傷つけにくいプラスチック素材を採用しています。
材質PA66強化プラスチック、ヘッド:ABSプラスチックシングルシェル
電源本体:ボタン電池(SR44またはLR44)
測定方式非接触リニアCAP測定システム
表示LCDディスプレイ、マイナス記号、ミリ「mm」
再現性0.1mm
分解能(mm)0.1
測定速度(m/s)1.5、60インチ/秒(最大)
推奨環境使用温度0℃~40℃(保管は-20℃~70℃)、相対湿度0~80%
デプスバー(有・無)有
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。