2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に 仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm 付属品CR2032 厚さ(mm)当接部:0.3 材質(本体)ステンレス タイプデジタル 測定範囲(mm)0-8 使用温度範囲(℃)0-40 電源CR2032(テスト用付属) 本体質量(g)110 最小読取値(mm)0.01 先端角度本尺45° 許容誤差最大±0.05mm 保管温度範囲(℃)(-10)-(60) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に 仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm 付属品CR2032 厚さ(mm)当接部:0.3 材質(本体)ステンレス タイプデジタル 測定範囲(mm)0-8 使用温度範囲(℃)0-40 電源CR2032(テスト用付属) 本体質量(g)110 最小読取値(mm)0.01 先端角度本尺30° 許容誤差最大±0.05mm 保管温度範囲(℃)(-10)-(60) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります