4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。 先端焼入品です。
用途デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に 仕様●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45 アズワン品番65-2725-91 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

デジタル面取測定ノギスの基準設定、精度の定期確認を行うマスタです。
用途デジタル面取測定ノギス用のマスタに 適合機種GDCP-45C8、GDCP-30C8 材質ステンレス 寸法(mm)基準寸法:4 質量(g)25 角度(°)基準面:45、30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×5×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に 仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm 付属品CR2032 厚さ(mm)当接部:0.3 材質(本体)ステンレス タイプデジタル 測定範囲(mm)0-8 使用温度範囲(℃)0-40 電源CR2032(テスト用付属) 本体質量(g)110 最小読取値(mm)0.01 先端角度本尺30° 許容誤差最大±0.05mm 保管温度範囲(℃)(-10)-(60) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に 仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm 付属品CR2032 厚さ(mm)当接部:0.3 材質(本体)ステンレス タイプデジタル 測定範囲(mm)0-8 使用温度範囲(℃)0-40 電源CR2032(テスト用付属) 本体質量(g)110 最小読取値(mm)0.01 先端角度本尺45° 許容誤差最大±0.05mm 保管温度範囲(℃)(-10)-(60) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります