1,451件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CDシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CDシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックノギス/スナップ 中国語版校正証明書付 NTD31シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/スナップ 中国語版校正証明書付 NTD31シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
電磁誘導式センサ搭載により、水・油に強いAbsoluteセンサで、電源ON毎の原点セット不要
最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックノギス/スナップ 英語版校正証明書付 NTD31シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/スナップ 英語版校正証明書付 NTD31シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
電磁誘導式センサ搭載により、水・油に強いAbsoluteセンサで、電源ON毎の原点セット不要
最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
ダイヤルノギス 中国語版校正証明書付 D15シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルノギス 中国語版校正証明書付 D15シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
測定範囲(mm)0~150目量(mm)0.02校正証明書一般校正(中国語)
ダイヤルノギス 英語版校正証明書付 D15シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルノギス 英語版校正証明書付 D15シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
測定範囲(mm)0~150目量(mm)0.02校正証明書一般校正(英語)
デジタルノギス 4103310 中国語版校正証明書付 マール社デジタルノギス 4103310 中国語版校正証明書付マール社
25,980税込28,578
1本
11日以内出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8748-80-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス 英語版校正証明書付 マール社デジタルノギス 英語版校正証明書付マール社
25,980税込28,578
1本
11日以内出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8748-80-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
デジタルノギス 校正証明書付 マール社デジタルノギス 校正証明書付マール社
23,980税込26,378
1本
11日以内出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8748-80-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
ポケットノギス 中国語版校正証明書付 ゼストポケットノギス 中国語版校正証明書付ゼスト
9,798税込10,778
1個
11日以内出荷
小型で使いよい、ポケットサイズの精密ノギス。本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)100アズワン品番63-3191-97-57校正証明書一般校正(中国語)
ポケットノギス 英語版校正証明書付 ゼストポケットノギス 英語版校正証明書付ゼスト
9,798税込10,778
1個
11日以内出荷
小型で使いよい、ポケットサイズの精密ノギス。本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)100アズワン品番63-3191-97-56校正証明書一般校正(英語)
ポケットノギス 校正証明書付 ゼストポケットノギス 校正証明書付ゼスト
7,398税込8,138
1個
11日以内出荷
小型で使いよい、ポケットサイズの精密ノギス。本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)100アズワン品番63-3191-97-20校正証明書一般校正
ステンレスノギス 中国語版校正証明書付 ゼストステンレスノギス 中国語版校正証明書付ゼスト
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷
本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)150アズワン品番63-3191-96-57校正証明書一般校正(中国語)
ステンレスノギス 英語版校正証明書付 ゼストステンレスノギス 英語版校正証明書付ゼスト
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷
本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)150アズワン品番63-3191-96-56校正証明書一般校正(英語)
ステンレスノギス 校正証明書付 ゼストステンレスノギス 校正証明書付ゼスト
7,398税込8,138
1個
11日以内出荷
本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)150アズワン品番63-3191-96-20校正証明書一般校正
普及ノギス 中国語版校正証明書付 シンワ測定普及ノギス 中国語版校正証明書付シンワ測定
64,980税込71,478
1本
12日以内出荷
最小読み取り値が0.01mmで精密な作業に最適です。ホールド機能付きです。比較測定・関節測定ができるゼロセット機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付きです。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(中国語)
普及ノギス 英語版校正証明書付 シンワ測定普及ノギス 英語版校正証明書付シンワ測定
64,980税込71,478
1本
12日以内出荷
最小読み取り値が0.01mmで精密な作業に最適です。ホールド機能付きです。比較測定・関節測定ができるゼロセット機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付きです。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)
デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 中国語版校正証明書付 シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 中国語版校正証明書付シンワ測定
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂最大測定長(mm)150アズワン品番61-6164-88-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 英語版校正証明書付 シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 英語版校正証明書付シンワ測定
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂最大測定長(mm)150アズワン品番61-6164-88-56校正証明書一般校正(英語)
デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 校正証明書付 シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 校正証明書付シンワ測定
8,598税込9,458
1本
9日以内出荷
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂最大測定長(mm)150アズワン品番61-6164-88-20校正証明書一般校正
デジタルノギス ソーラーパネル 中国語版校正証明書付 シンワ測定デジタルノギス ソーラーパネル 中国語版校正証明書付シンワ測定
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:±0.03mm材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス 英語版校正証明書付 ソーラーパネル シンワ測定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ソーラーパネルシンワ測定
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:±0.03mm材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂校正証明書一般校正(英語)
デジタルノギス ホールド機能付 中国語版校正証明書付 シンワ測定デジタルノギス ホールド機能付 中国語版校正証明書付シンワ測定
76,980税込84,678
1本
12日以内出荷
表示が見えないときに便利なホールド機能付きです。最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂最小読取値(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス ホールド機能付 英語版校正証明書付 シンワ測定デジタルノギス ホールド機能付 英語版校正証明書付シンワ測定
76,980税込84,678
1本
12日以内出荷
表示が見えないときに便利なホールド機能付きです。最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂最小読取値(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
ファイバーノギス 150mm ダイヤル式 中国語版校正証明書付 シンワ測定ファイバーノギス 150mm ダイヤル式 中国語版校正証明書付シンワ測定
10,980税込12,078
1本
12日以内出荷
文字板が見やすく、一目で読取が可能です。
仕様器差:±0.1mm材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)アズワン品番61-6164-76-57校正証明書一般校正(中国語)
ファイバーノギス 150mmダイヤル式 英語版校正証明書付 シンワ測定ファイバーノギス 150mmダイヤル式 英語版校正証明書付シンワ測定
10,980税込12,078
1本
12日以内出荷
文字板が見やすく、一目で読取が可能です。
仕様器差:±0.1mm材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)アズワン品番61-6164-76-56校正証明書一般校正(英語)
ファイバーノギス 150mmダイヤル式 校正証明書付 シンワ測定ファイバーノギス 150mmダイヤル式 校正証明書付シンワ測定
8,298税込9,128
1本
12日以内出荷
文字板が見やすく、一目で読取が可能です。
仕様器差:±0.1mm材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)アズワン品番61-6164-76-20校正証明書一般校正
プラノギス ポッケ 中国語版校正証明書付 シンワ測定プラノギス ポッケ 中国語版校正証明書付シンワ測定
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
軽量・コンパクトで携帯に便利です。
仕様器差:±0.1mm材質ポリカーボネート樹脂校正証明書一般校正(中国語)
プラノギス ポッケ 英語版校正証明書付 シンワ測定プラノギス ポッケ 英語版校正証明書付シンワ測定
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
軽量・コンパクトで携帯に便利です。
仕様器差:±0.1mm材質ポリカーボネート樹脂校正証明書一般校正(英語)
ポケットノギス 100mm 中国語版校正証明書付 シンワ測定ポケットノギス 100mm 中国語版校正証明書付シンワ測定
7,898税込8,688
1本
9日以内出荷
小型タイプのノギスで携帯に便利です。
仕様器差:±0.1mm材質ステンレスアズワン品番61-6164-73-57校正証明書一般校正(中国語)
ポケットノギス 100mm 英語版校正証明書付 シンワ測定ポケットノギス 100mm 英語版校正証明書付シンワ測定
7,898税込8,688
1本
9日以内出荷
小型タイプのノギスで携帯に便利です。
仕様器差:±0.1mm材質ステンレスアズワン品番61-6164-73-56校正証明書一般校正(英語)
ポケットノギス 100mm 校正証明書付 シンワ測定ポケットノギス 100mm 校正証明書付シンワ測定
5,498税込6,048
1本
9日以内出荷
小型タイプのノギスで携帯に便利です。
仕様器差:±0.1mm材質ステンレスアズワン品番61-6164-73-20校正証明書一般校正
高級ミニノギス 中国語版校正証明書付 シンワ測定高級ミニノギス 中国語版校正証明書付シンワ測定
10,980税込12,078
1本
12日以内出荷
小さくても高精度です。
仕様器差:±0.06mm材質ステンレス校正証明書一般校正(中国語)
高級ミニノギス 英語版校正証明書付 シンワ測定高級ミニノギス 英語版校正証明書付シンワ測定
10,980税込12,078
1本
12日以内出荷
小さくても高精度です。
仕様器差:±0.06mm材質ステンレス校正証明書一般校正(英語)
高級ミニノギス 校正証明書付 シンワ測定高級ミニノギス 校正証明書付シンワ測定
8,588税込9,447
1本
12日以内出荷
小さくても高精度です。
仕様器差:±0.06mm材質ステンレス校正証明書一般校正
普及ノギス 中国語版校正証明書付 シンワ測定普及ノギス 中国語版校正証明書付シンワ測定
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
スタンダードタイプの使いやすいノギスです。
材質ステンレス校正証明書一般校正(中国語)
普及ノギス 英語版校正証明書付 シンワ測定普及ノギス 英語版校正証明書付シンワ測定
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
スタンダードタイプの使いやすいノギスです。
材質ステンレス校正証明書一般校正(英語)
デジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付 アズワンデジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付アズワン
21,370税込23,507
1個
9日以内出荷
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g測定範囲(mm)0~25器差(mm)±2最小表示(mm)0.001アズワン品番4-575-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタルデプスゲージ DPGシリーズ 校正証明書付 アズワンデジタルデプスゲージ DPGシリーズ 校正証明書付アズワン
21,900税込24,090
1個
14日以内出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。任意の位置で0設定ができます。
器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100校正証明書一般校正
M型標準ノギス 中国語版校正証明書付 MACシリーズ アズワンM型標準ノギス 中国語版校正証明書付 MACシリーズアズワン
11,020税込12,122
1個
9日以内出荷
材質ステンレス最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(中国語)
M型標準ノギス 英語版校正証明書付 MACシリーズ アズワンM型標準ノギス 英語版校正証明書付 MACシリーズアズワン
11,020税込12,122
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ