絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(1)
  • 100~200未満(27)
  • 200~400未満(40)
  • 400~600未満(8)
  • 600~800未満(10)
  • 1000~2000未満(7)
  • 2000以上(1)
最小表示量(mm)
  • 0.02
  • 0.0005(7)
  • 0.001(31)
  • 0.005(14)
  • 0.01(763)
  • 0.05(128)
  • 0.1(32)
  • 1(5)
  • -(1)
材質
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(1)
デプスバー(有・無)
  • あり(16)
  • なし(1)
校正証明書
  • -(15)
  • 付き(62)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • KANON(中村製作所)(37)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
  • SK(新潟精機)(3)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • ゼスト(3)
  • TESA[測定用品](2)
  • WIZ'A(1)
  • はくでん(1)
モノタロウ・KANON(中村製作所)・Mitutoyo(ミツトヨ)・SK(新潟精機)・INSIZE(インサイズ)・ゼスト・TESA[測定用品]・WIZ'A・はくでん
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイトゲージ モノタロウ

    ハイトゲージ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
    最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.04表示形式アナログスライダの微動上下量(mm)5材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)商品タイプ本体
  • 標準ノギス 長尺タイプ モノタロウ

    標準ノギス 長尺タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
    用途外径、内径の測定に。測定範囲(mm)0~600寸法d(mm)24寸法a(mm)100最小読取値(mm)0.02器差(mm)±0.05寸法b(mm)46寸法c(mm)39
  • ダイヤル付ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤル付ノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    ラックとピニオンにより拡大機構で読み取るノギス。 見やすい黄色目盛板を採用。 ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽に出来ます。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ505デプスバーありデプスバー(有・無)
  • シルバーM型ノギス SK(新潟精機)

    シルバーM型ノギス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
    材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
  • 標準ハイトゲージ SK(新潟精機)

    標準ハイトゲージ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
    用途高さ測定。 ケガキ作業。付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス表示形式アナログ主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業にスライダの微動上下量(mm)8材質(ベース)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。商品タイプ本体
  • 標準ハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準ハイトゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピディーにできます。 スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。 長い時間使用しても、目の疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。 スクライバ(標準付属品の品番:07GZA000)先端超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ノギス WIZ'A

    ノギス

    WIZ'A
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途外径、内径、深さ等の測定の際に最小読取値(mm)0.02付属品ケース仕様仕様:さびにくいステンレス製材質本体:ステンレスシルバー
  • バーニャキャリパー SCM KANON(中村製作所)

    バーニャキャリパー SCM

    KANON(中村製作所)
    32,980税込36,278
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    最小表示量(mm)0.02
  • 簡易形ハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    簡易形ハイトゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    小形、軽量、小物の測定やケガキ作業に最適です。スクライバ(標準付属品:NO.900173)先端は超硬合金チップ付です。ベースは塗装です。ダイヤルゲージ、テストインジケータををご使用の場合、専用ホルダアーム(NO. 953639/全長50mm)をご利用下さい。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 微動送り付ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    最小読取値(mm)0.02デプスバーありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 微動送り付ノギス 532-102 NM18シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス 532-102 NM18シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    20,980税込23,078
    1個
    18日以内出荷から36日以内出荷
    スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    仕様最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.03●付属品:収納ケース最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)180デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
  • フックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    フックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    円筒内径の段付部が測定出来ます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    器差(mm)±0.03
  • ロングベース型デプスゲージ300mmべース200mm KANON(中村製作所)

    ロングベース型デプスゲージ300mmべース200mm

    KANON(中村製作所)
    98,980税込108,878
    1本ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    質量(g)410測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)200
  • 534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ)

    534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    55,980税込61,578
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ジョウが長くなっています。 CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。 スライダは微動送りができます。 内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小読取値(mm)0.02
  • ハイトゲージ KANON(中村製作所)

    ハイトゲージ

    KANON(中村製作所)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    拡大レンズ付ですので、目盛の読み取りが簡単です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途ケガキ作業に。寸法E(mm)20最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)最小表示(mm)0.02表示形式アナログ寸法K(mm)3.1商品タイプ本体
  • 527シリーズ デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    527シリーズ デプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    一般的深さ測定用のデプスゲージです。VDは微動送り付のデプスゲージです。スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別標準型シリーズ527
  • C面ノギス はくでん

    C面ノギス

    はくでん
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    先端部はC面測定に配慮した形状となっており、一般的なノギスでは測りにくい面取り部の測定に対応します。バーニヤ目盛により、C面寸法の細かな違いを読み取ることができます。
    付属品保護ケース全長(mm)125質量(g)200測定範囲(mm)0.02~19.00最小読取値(mm)0.02
  • デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的深さ測定用のデプスゲージです。スパンが取付可能です。
    仕様微動送り:あり全長(mm)1200測定範囲(mm)1000最小読取値(mm)0.02器差(mm)±0.07ベース寸法(mm)250(厚さ10)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番527-105
  • 微動送り付ノギス /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 NMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 NMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    40,580税込44,638
    1個
    36日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    最小読取値(mm)0.02デプスバー(有・無)あり校正証明書JCSS校正
  • 微動送り付ノギス 532-103 NM28シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス 532-103 NM28シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    34,980税込38,478
    1個
    18日以内出荷から36日以内出荷
    スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    仕様最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.04●付属品:収納ケース最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)280デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
  • 微動送り付ノギス 532-101 NM13シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス 532-101 NM13シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1個
    18日以内出荷から36日以内出荷
    スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    仕様最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.03●付属品:収納ケース最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)130デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
  • 微動送り付ノギス 中国語版校正証明書付 NMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス 中国語版校正証明書付 NMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    最小読取値(mm)0.02デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
  • 微動送り付ノギス 英語版校正証明書付 NMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス 英語版校正証明書付 NMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    最小読取値(mm)0.02デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
  • 微動送り付ノギス 校正証明書付 532シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス 校正証明書付 532シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    最小読取値(mm)0.02デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
  • ダイヤルノギス 中国語版校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルノギス 中国語版校正証明書付

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    20,980税込23,078
    1セット
    11日以内出荷
    ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。見やすい黄色目盛板を採用しています。指にフィットする大きな指かけ形状を採用しています。ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽にできます。段差測定も可能です。
    デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
  • ダイヤルノギス 英語版校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルノギス 英語版校正証明書付

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    20,980税込23,078
    1セット
    11日以内出荷
    ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。見やすい黄色目盛板を採用しています。指にフィットする大きな指かけ形状を採用しています。ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽にできます。段差測定も可能です。
    デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
  • ダイヤルノギス 中国語版校正証明書付 D15シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルノギス 中国語版校正証明書付 D15シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    30,980税込34,078
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    測定範囲(mm)0~150目量(mm)0.02指針の1回転(mm)2校正証明書一般校正(中国語)
  • ダイヤルノギス 英語版校正証明書付 D15シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルノギス 英語版校正証明書付 D15シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    30,980税込34,078
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    測定範囲(mm)0~150目量(mm)0.02指針の1回転(mm)2校正証明書一般校正(英語)
  • ステンレスノギス 中国語版校正証明書付 ゼスト

    ステンレスノギス 中国語版校正証明書付

    ゼスト
    9,698税込10,668
    1個
    11日以内出荷
    本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
    最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)150アズワン品番63-3191-96-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ステンレスノギス 英語版校正証明書付 ゼスト

    ステンレスノギス 英語版校正証明書付

    ゼスト
    9,698税込10,668
    1個
    11日以内出荷
    本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
    最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)150アズワン品番63-3191-96-56校正証明書一般校正(英語)
  • ステンレスノギス 校正証明書付 ゼスト

    ステンレスノギス 校正証明書付

    ゼスト
    7,398税込8,138
    1個
    11日以内出荷
    本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
    最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)150アズワン品番63-3191-96-20校正証明書一般校正
  • ダイヤルノギスCCMAP150 TESA[測定用品]

    ダイヤルノギスCCMAP150

    TESA[測定用品]
    19,980税込21,978
    1個
    52日以内出荷
    焼入れ処理ステンレス鋼 歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール 回転式Φ32mmダイアルロック付き スライダー用止めねじ
    測定範囲(mm)150目量(mm)0.02材質樹脂寸法A(mm)40寸法D(mm)3.2寸法E(mm)15.5寸法B(mm)13寸法C(mm)1.5×1.9デプスバーあり
  • ダイヤルノギスCCMAM300 TESA[測定用品]

    ダイヤルノギスCCMAM300

    TESA[測定用品]
    48,980税込53,878
    1個
    52日以内出荷
    焼入れ処理ステンレス鋼 歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール 回転式Φ32mmダイアルロック付き スライダー用止めねじ
    測定範囲(mm)300目量(mm)0.02材質ステンレス鋼、スチール寸法A(mm)64寸法D(mm)4寸法E(mm)15.5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)1.5×1.9デプスバーあり
  • ノギス INSIZE(インサイズ)

    ノギス

    INSIZE(インサイズ)
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷
    用途外側・内側・段差測定仕様DIN862準拠材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキデプスバー(有・無)無し
  • デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    84,980税込93,478
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~600寸法L(mm)800シリーズ527ベース寸法(mm)250(厚み10)
  • 短脚ノギス300mm KANON(中村製作所)

    短脚ノギス300mm

    KANON(中村製作所)
    61,980税込68,178
    1本ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    質量(g)210測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02
  • 短脚ノギス200mm KANON(中村製作所)

    短脚ノギス200mm

    KANON(中村製作所)
    51,980税込57,178
    1本ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    質量(g)180測定範囲(mm)200器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02
  • 工作用フランジノギス700mm KANON(中村製作所)

    工作用フランジノギス700mm

    KANON(中村製作所)
    249,800税込274,780
    1本
    6日以内出荷から61日以内出荷
    質量(kg)1.4測定範囲(mm)700器差(mm)±0.06最小表示(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工作用フランジノギス300mm KANON(中村製作所)

    工作用フランジノギス300mm

    KANON(中村製作所)
    219,800税込241,780
    1本
    6日以内出荷から61日以内出荷
    質量(kg)1測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検査用フランジノギス700mm KANON(中村製作所)

    検査用フランジノギス700mm

    KANON(中村製作所)
    439,800税込483,780
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    質量(kg)約1.6寸法L(mm)12寸法A(mm)900寸法F(mm)32寸法D(mm)25寸法B(mm)135.5寸法C(mm)115最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.06最小表示(mm)0.02寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)Φ8、Φ14、Φ20、Φ30測定長(mm)33~700最大許容誤差(μm)MPE:±60RoHS指令(10物質対応)対応特性フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。寸法H(°)46寸法E(°)23

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ ハイトゲージ特集
おすすめ人気ランキング
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ