1,451件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス INSIZE(インサイズ)デジタルノギスINSIZE(インサイズ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルノギス 超硬チップ付 INSIZE(インサイズ)デジタルノギス 超硬チップ付INSIZE(インサイズ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定最小表示量(mm)0.01材質ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付電源ボタン電池:CR2032器差(mm)±0.03仕様測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠
デジタルフックノギス SK(新潟精機)デジタルフックノギスSK(新潟精機)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途狭い箇所の内側測定に測定範囲(mm)3~125トラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)195タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)4
管用デジタルノギス SK(新潟精機)管用デジタルノギスSK(新潟精機)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途パイプの肉厚測定などに測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4949材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル内径(Φmm)4以上(測定可能管)電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)46
デジタルオフセットノギス SK(新潟精機)デジタルオフセットノギスSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差のある箇所での外側、内側測定に測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4800材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
デジタルブレードノギス SK(新潟精機)デジタルブレードノギスSK(新潟精機)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 外側ジョウを薄く設計し、細溝測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(20分)です。
用途細溝の測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)
ESDM用交換スパン KANON(中村製作所)ESDM用交換スパンKANON(中村製作所)
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
デジタルノギス PROCHI(プロチ)デジタルノギスPROCHI(プロチ)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
デジタルで目盛りがわかりやすい!デジタルで目盛りがわかりやすい。 内径・外径・深さ・段差・精度差の5つの測定ができます。
測定範囲(mm)0~150全長(mm)235電源LR44もしくはSR441.5Vボタン電池1個(別売)最小表示量(mm)(繰返し精度)±0.01器差(mm)±0.03最大応答速度(m/sec)1.5
プラクランプセット ナベヤプラクランプセットナベヤ
54,980税込60,478
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
三次元測定機等で測定物のクランプに適しています。放電加工機用クランプとしても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤 B級仕上 B 105シリーズ 大西測定工具箱型定盤 B級仕上 B 105シリーズ大西測定工具
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
罫書台、測定台等として使用できます。
最小表示量(mm)0.01
M型標準ノギス アズワンM型標準ノギスアズワン
4,574税込5,031
1個
翌々日出荷
最小表示(mm)0.05材質ステンレス
デジタルノギス用データ転送ケーブル アズワンデジタルノギス用データ転送ケーブルアズワン
22,800税込25,080
1個
翌々日出荷
アズワン品番4-484-11
デジタルノギス アズワンデジタルノギスアズワン
6,831税込7,514
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01
丸穴ピッチ用デジタルノギス ケニス丸穴ピッチ用デジタルノギスケニス
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。 ABSスケール内蔵により、電源ONごとの原点合わせが不要です。
仕様測定データ/出力端子あり電源ボタン電池SR44×1(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03保護等級容器/IP67
ギャップキャリパ用グリップ SK(新潟精機)ギャップキャリパ用グリップSK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
ギャップキャリパ用の交換グリップです。
用途ギャップキャリパ用の交換グリップとして。ねじ径M2.5×P0.45RoHS指令(10物質対応)対応
ギャップキャリパ用測定子ホルダ SK(新潟精機)ギャップキャリパ用測定子ホルダSK(新潟精機)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ギャップキャリパ用の交換測定子ホルダです。
用途ギャップキャリパ用の交換測定子ホルダとして。RoHS指令(10物質対応)対応
ギャップキャリパ SK(新潟精機)ギャップキャリパSK(新潟精機)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子ナイロン先端1/8球ベースフラット(樹脂)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
ギャップキャリパ SK(新潟精機)ギャップキャリパSK(新潟精機)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベース3点支持(球面)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01電源CR2032(テスト用付属)器差(mm)±0.03測定子ナイロン先端1/8球ベースフラット(樹脂)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01電源CR2032(テスト用付属)器差(mm)±0.03測定子(mm)ステン先端SR0.5ベース3点支持(球面)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22
BluetoothBO× SK(新潟精機)BluetoothBO×SK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
対応のデジタルノギスに取り付けて測定値のワイヤレス送信が可能です。 Bluetoothドングルを別途用意する方式で国を選ばずに使用できます。 付属ソフトでE×celなどへ測定値を出力可能です。
用途対応ノギスに取り付けて測定値をパソコンへワイヤレス送信として電源リチウムポリマー電池最小表示量(mm)0.01連続使用時間(時間)17充電時間(時間)100BluetoothBluetooth4.0以上HOGPプロファイル対応品
デジタルノギス (プリセット) SK(新潟精機)デジタルノギス (プリセット)SK(新潟精機)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス 超硬チップ付 SK(新潟精機)デジタルノギス 超硬チップ付SK(新潟精機)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
VHS用スクライバクランプ SK(新潟精機)VHS用スクライバクランプSK(新潟精機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VHS-30D、VHS-60DRoHS指令(10物質対応)対応
VH-60D用スクライバクランプ SK(新潟精機)VH-60D用スクライバクランプSK(新潟精機)
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VH-60DRoHS指令(10物質対応)対応
VH-30D用スクライバクランプ SK(新潟精機)VH-30D用スクライバクランプSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VH-30DRoHS指令(10物質対応)対応
カルマデプスゲージ SK(新潟精機)カルマデプスゲージSK(新潟精機)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
深さ測定用アナログタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 すきまゲージとしても利用できます。 本尺、ベースとも測定面焼入品です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途深さの測定に最大測定長(mm)1000最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.15タイプアナログベース幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
マンホール段差測定器 ホールマン SK(新潟精機)マンホール段差測定器 ホールマンSK(新潟精機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
曲尺に取り付け、マンホールの段差測定が可能です。
用途マンホールの段差測定に器差(mm)±0.2寸法(幅W×厚さ)(mm)適合曲尺:竿巾20×厚さ2.0測定値65mm(取付曲尺長手-143)
目盛付内外兼用キャリパ SK(新潟精機)目盛付内外兼用キャリパSK(新潟精機)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しが、これ一台で可能です。 通常のパスと違い目盛付のため、寸法を直接読むことができます。 先端部焼入品です。 サイズバリエーションがあります。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しに目量(mm)1器差(mm)±0.5
レーザー距離計 レーザーテクノロジーレーザー距離計レーザーテクノロジー
659,800税込725,780
1個
6日以内出荷
1人でシンプルに1000m超の距離測定測定:直線(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、垂直ライン上の2点間の(直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度)
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:2.25~6.35mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:2.25~6.35mmノガ
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-07
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:1.50~4.25mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:1.50~4.25mmノガ
469,800税込516,780
1個
62日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-06
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~2.45mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~2.45mmノガ
499,800税込549,780
1個
62日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-05
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:3.65~6.35mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:3.65~6.35mmノガ
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-04
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:2.25~4.25mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:2.25~4.25mmノガ
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-03
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:1.50~2.45mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:1.50~2.45mmノガ
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-02
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~1.55mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~1.55mmノガ
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-01
デュアルアーム ノガデュアルアームノガ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
中央のノブを閉めることで3つのアーム関節をロックする構造でカメラ等を任意の位置・角度で固定できます。フレキシブルチューブが装着物の急激な落下を防ぎます。クランプで固定します。
種別プロ・クランプアズワン品番3-5527-03
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機 KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機KANON(中村製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。E-FW用受信機です。トラスコ品番835-9499幅(mm)27厚さ(mm)13全長(mm)51質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 1251
テコシキダイヤルゲージ用アーム 大菱計器製作所テコシキダイヤルゲージ用アーム大菱計器製作所
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。 アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。 微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
商品タイプパーツ品RoHS指令(10物質対応)対応

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ