1,451件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デプスゲージ200mm KANON(中村製作所)デプスゲージ200mmKANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)270
デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)デプスゲージ150mmKANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)250寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性微動送り付きデプスゲージ
デプスゲージ1000mm KANON(中村製作所)デプスゲージ1000mmKANON(中村製作所)
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~1000最小表示(mm)0.02ベース長(mm)250器差(mm)±0.07質量(kg)1.66RoHS指令(10物質対応)対応
スパン交換式デプスゲージ200mm KANON(中村製作所)スパン交換式デプスゲージ200mmKANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1本ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)270寸法A(mm)310寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)200最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●通常の深さ測定と交換スパン(オプション)取付け可能で間口の広いワークにも使用できます●微動送り付きです
スパン交換式デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)スパン交換式デプスゲージ150mmKANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1本ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)250
カールマール型フック付デプスゲージ300mm KANON(中村製作所)カールマール型フック付デプスゲージ300mmKANON(中村製作所)
29,980税込32,978
1本ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.05ベース長(mm)100器差(mm)±0.08質量(g)170
カールマール型フック付デプスゲージ200mm KANON(中村製作所)カールマール型フック付デプスゲージ200mmKANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1本ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.05ベース長(mm)100器差(mm)±0.07質量(g)150
カールマール型フック付デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)カールマール型フック付デプスゲージ150mmKANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1本ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
最小表示(mm)0.05ベース長(mm)100器差(mm)±0.07質量(g)140寸法A(mm)250寸法F(mm)12寸法D(mm)3寸法E(mm)6寸法B(mm)100寸法C(mm)10最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)寸法G(mm)約10測定長(mm)150最大許容誤差(μm)SMPE:±70特性微動送りのないフック付デプスゲージ
ESDM用スパン320mm KANON(中村製作所)ESDM用スパン320mmKANON(中村製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
トラスコ品番808-6564アズワン品番64-8920-26RoHS指令(10物質対応)対応
ESDM用スパン260mm KANON(中村製作所)ESDM用スパン260mmKANON(中村製作所)
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷
トラスコ品番808-6563RoHS指令(10物質対応)対応
ESDM用スパン180mm KANON(中村製作所)ESDM用スパン180mmKANON(中村製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
トラスコ品番808-6562アズワン品番64-8920-25RoHS指令(10物質対応)対応
ロングジョウバーニャキャリパー600mm KANON(中村製作所)ロングジョウバーニャキャリパー600mmKANON(中村製作所)
87,980税込96,778
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(kg)1.48器差(mm)±0.05
ロングジョウバーニャキャリパー500mm KANON(中村製作所)ロングジョウバーニャキャリパー500mmKANON(中村製作所)
85,980税込94,578
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(kg)1.35器差(mm)±0.05
ロングジョウバーニャキャリパー450mm KANON(中村製作所)ロングジョウバーニャキャリパー450mmKANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(kg)1.18器差(mm)±0.05
ロングジョウバーニャキャリパー300mm KANON(中村製作所)ロングジョウバーニャキャリパー300mmKANON(中村製作所)
57,980税込63,778
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(g)500器差(mm)±0.04
バーニャキャリパー SCM KANON(中村製作所)バーニャキャリパー SCMKANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
最小表示量(mm)0.02
デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mm KANON(中村製作所)デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mmKANON(中村製作所)
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.01ベース長(mm)200器差(mm)0.02
ノギス検査器用スタンド KANON(中村製作所)ノギス検査器用スタンドKANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
トラスコ品番808-6561RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス検査器50mm KANON(中村製作所)ノギス検査器50mmKANON(中村製作所)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
質量(kg)0.4測定長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性ノギスの外側測定だけでなく内側測定も素早く検査できるノギス専用検査器です。
ノギス検査器300mm KANON(中村製作所)ノギス検査器300mmKANON(中村製作所)
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス検査器200mm KANON(中村製作所)ノギス検査器200mmKANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス検査器150mm KANON(中村製作所)ノギス検査器150mmKANON(中村製作所)
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス検査器100mm KANON(中村製作所)ノギス検査器100mmKANON(中村製作所)
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードノギスMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
3日以内出荷から60日以内出荷
ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.05デプスバー
527シリーズ フック付デプスゲージVDS-H Mitutoyo(ミツトヨ)527シリーズ フック付デプスゲージVDS-HMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点をもつABSタイプです。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)フック測定:0~300、デプス測定:10~300ベース寸法(mm)100(厚さ6.5)
LRノギス SK(新潟精機)LRノギスSK(新潟精機)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。
用途外側・内側・段差・深さ測定最小読取値(mm)0.05付属品ソフトケース材質ステンレス鋼タイプアナログ仕上シルバーデプスバー主な用途外側・内側・段差・深さ測定に最大許容誤差(μm)±50特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
ABSデジマチック測長ユニットSDV-F Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニットSDV-FMitutoyo(ミツトヨ)
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷から92日以内出荷
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
536シリーズ フックノギスNT17 Mitutoyo(ミツトヨ)536シリーズ フックノギスNT17Mitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1台ほか
9日以内出荷から30日以内出荷
円筒内径の段差部が測定できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)外側0~200、内側2~200最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.03
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-G Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GMitutoyo(ミツトヨ)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。 ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保護等級IP66
スクライバー(SDH30専用) SK(新潟精機)スクライバー(SDH30専用)SK(新潟精機)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
商品タイプパーツ品RoHS指令(10物質対応)対応
リニヤスケール用ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤスケール用ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
品名RS-232C カウンターケーブルミツトヨ品番09EAA094
回転スクライバ付デジタルハイトゲージ KANON(中村製作所)回転スクライバ付デジタルハイトゲージKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
回転スクライバ装着で複数の測定が可能になりました。高さ測定のほかに溝測定もでき、測定時間が大幅に短縮できます。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途ケガキ作業。高さ測定。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01全高(mm)450.5器差(mm)±0.03電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)表示形式デジタル商品タイプ本体
E-ピタノギス KANON(中村製作所)E-ピタノギスKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。最小表示(mm)0.01全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103デプスバー寸法G(mm)8測定長(mm)400許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス
リニヤスケール Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤスケールMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
本体断面寸法22×35mmのスリムタイプです。
ケーブル長(m)(信号ケーブル)3保護等級IP53相当RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトゲージ KANON(中村製作所)ハイトゲージKANON(中村製作所)
41,980税込46,178
1台ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
拡大レンズ付ですので、目盛の読み取りが簡単です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途ケガキ作業に。最小表示(mm)0.02寸法E(mm)20最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)表示形式アナログ寸法K(mm)3.1商品タイプ本体
直読式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読式丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01寸法(mm)(ジョウ)18~52質量(g)300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.05デプスバー適合穴径(Φmm)1~10
上下限設定デジタルノギス KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギスKANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー
デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)
269,800税込296,780
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。デプスバー電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
デジタルブレードノギス KANON(中村製作所)デジタルブレードノギスKANON(中村製作所)
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
狭いワークの溝と溝間の外側測定に最適です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に。測定範囲(mm)0~150材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)160電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.02デプスバージョウ長(mm)(内側用)11、(外側用)42RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
28,980税込31,878
1個ほか
9日以内出荷から21日以内出荷
プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。
用途小穴深さ、凸凹面の測定に。測定範囲(mm)凹5凸4ベース寸法(mm)50×16器差(mm)±0.01全長(mm)99.1質量(g)195タイププリント基板測定用目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ロッド径(Φmm)1(針状)指示誤差(μm)±10

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ