リニヤゲージカウンタMitutoyo(ミツトヨ)36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
デジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付アズワン9日以内出荷
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g測定範囲(mm)0~25器差(mm)±2最小表示(mm)0.001アズワン品番4-575-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタルデプスゲージテクロック当日出荷から50日以内出荷
標準型デジタルデプスゲージ
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
公差判定も可能
データホールド機能付き
専用デジマチック マイクロメータDMCMitutoyo(ミツトヨ)当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能
ロッド径:Φ4mm
クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能ベース寸法(mm)101.6×16位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
標準型デジタルデプスゲージテクロック当日出荷から50日以内出荷
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。
プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。
データホールド機能付。
低測定力タイプもあります。
公差判定も可能です。
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
ページ: 1/ 3
ノギスナリカ税込¥1,100~¥1,000~