絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • シンワ測定(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
校正証明書
  • -(3)
  • 付き(10)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(10)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(5)
  • 200~400未満(4)
  • 400~600未満(1)
  • 600~800未満(1)
  • 800~1000未満(1)
  • 1000~2000未満(2)
最小表示量(mm)
  • 0.01
  • 0.0001(8)
  • 0.001(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

マイクロメーター :「測定器」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 内径測定器
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロメーター 校正証明書付 シンワ測定マイクロメーター 校正証明書付シンワ測定
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
強固な塗装とメッキで剥がれ、錆びに強い仕上げです。
材質アンビル:カーバイド合金最小表示量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼特性●強固な塗装とメッキで剥がれ・サビに強い仕上げです。●目盛基点の調節も素早く確実にできます。校正証明書一般校正証明書
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01全長(mm)115先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ8×28.5シンブル径(Φmm)29
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01全長(mm)113先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~13mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に測定範囲(mm)0-13目量(mm)0.01全長(mm)59.5先端形状平面ステム径(Φmm)9.5×9.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ5×17.5シンブル径(Φmm)13
マイクロメーター シンワ測定マイクロメーターシンワ測定(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター精度(mm)±0.01材質アンビル:カーバイト合金最小表示量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01材質シンブル他:合金工具鋼目量(mm)0.01先端形状平面主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5付属品PCケース材質シンブル他:合金工具鋼全長(mm)37.5質量(g)10目量(mm)0.01先端形状平面主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用定圧装置材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。シンブル径(Φmm)9.5
スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータSPMシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
47,980税込52,778
1台ほか
9日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10
スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータSPMシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
43,980税込48,378
1台ほか
9日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)175~200最小表示量(mm)0.01器差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)平行度(μm)(2+最大測定長/100)以下 (端数切捨て)平面度(μm)0.3以下種別スプラインタイプアナログ式寸法L(mm)234.2寸法a(mm)21.7測定面(mm)Φ3×10寸法b(mm)18寸法c(mm)130
スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータSPMシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
9日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)150~175最小表示量(mm)0.01種別スプラインタイプアナログ式測定面(mm)Φ3×10
スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータSPMシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)125~150最小表示量(mm)0.01種別スプラインタイプアナログ式測定面(mm)Φ3×10
スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータSPMシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
36,980税込40,678
1台ほか
4日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)100~125最小表示量(mm)0.01種別スプラインタイプアナログ式測定面(mm)Φ3×10
直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。 スピンドルは直進式。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01器差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)平行度(μm)3種別直進式ブレードタイプアナログ・超硬合金チップ付-Cシリーズ122刃の厚さ(mm)0.75
スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1セットほか
8日以内出荷から40日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01タイプアナログ式シリーズ111測定面(mm)Φ2×5
替アンビル式外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
つぎたしロッド形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)つぎたしロッド形内側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)13
スモールマイクロメータヘッド INSIZE(インサイズ)スモールマイクロメータヘッドINSIZE(インサイズ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。
測定範囲(mm)0~6.5目量(mm)0.01器差(mm)0.005
マイクロメータヘッド INSIZE(インサイズ)マイクロメータヘッドINSIZE(インサイズ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。
仕様DIN863-2準拠測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01器差(mm)0.003

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロメーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら