絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.0001(1)
- 0.001(5)
- 0.005(2)
- 0.01(9)
- 0.05(1)
- 1(1)
最大測定長(mm)
- 1~10未満(5)
- 10~20未満(4)
- 20~50未満(8)
- 50~100未満(1)
校正証明書
- -(4)
- 付き(5)
測定力(N)
- 1.2
- 0.2(10)
- 0.3(19)
- 0.4(25)
- 0.5(27)
- 0.63(11)
- 0.7(22)
- 0.9(25)
- 1(15)
- 1.3(9)
- 1.4(40)
- 1.5(151)
- 1.8(38)
- 2(40)
- 2.2(13)
- 2.3(18)
- 2.5(45)
- 3(11)
- 3.5(16)
- 5(15)
- 測定力(N)をもっと見る
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- Peacock(尾崎製作所)(8)
- TESA[測定用品](2)
- テクロック(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

リニアゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥58,980~税込¥64,878~1台ほか当日出荷から40日以内出荷インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。 測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。 摺動耐久性5000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現しています。(測定範囲10mmタイプ(メーカー試験による実力値)での耐久性) 全シリーズに原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です。 インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能です。(変換プラグ必要となります。)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)出力ケーブル:2(本体から直出し)精度(μm)狭範囲:0.5(任意20μmの範囲)位置検出方式光学式透過形リニアエンコーダ繰返し精度(б)0.3μm(20℃)、原点:σ≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原点通過による・20℃)測定子超硬球Φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45×5))標準測定子(No.901312)保存温度範囲(℃)-10~60出力信号90°位相差、差動方形波(RS-422適合)コネクタ使用プラグ/HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル/HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック/HR10A-10J-10S(ヒロセ)軸受種類リニアボールベアリング保存湿度範囲(%RH)20~80(非結露)使用湿度範囲(%RH)20~80(非結露)
デジタルアップライトゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥77,980~税込¥85,778~1セットほか13日以内出荷から26日以内出荷測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)55アンビル(mm)測定子:Φ5 (SUS材) / Φ40 (セラミック材)
デジタルゲージ コードレスタイプ
Peacock(尾崎製作所)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷測定値をワイヤレスで送信! ( Bluetooth通信 5m 以内 )。正確・迅速・簡単接続・ デジタルゲージ 新登場!。電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約2仕様●Min+Max:最小値+最大値を保持 (Delta)●最小値:最小値を保持 (Min)●省電力:自動で電源 ON/OFF 機能 (スピンドルを動かすと自動で電源 ON )、約20分使用しないと OFF (長期間使用しないとシャットダウン)倍率表示:設定した倍率で演算表示 (Mult)使用温度(℃)5~40データ出力無線 Bluetooth4.0 USB レシーバーはアクセサリーを確認 BT-4(有線で接続出力も可)、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)最大値最大値を保持 (Max)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)合否判定-NG OK +NG の合否判定 LED 表示 (Tol)保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)無線距離(m)データ無線送信(Bluetooth4.0 タイプ、動作距離 5 以内)(動作環境 Windows 10 でアップデート済み)
Bluetoothデジタルシックネスゲージ
テクロック¥92,980~税込¥102,278~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。測定範囲(mm)12
ダイヤルゲージ(耳金なし
テクロック¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷から31日以内出荷寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります
デジタルGマイクロ
Peacock(尾崎製作所)¥65,980~税込¥72,578~1セット22日以内出荷セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)33アンビル(mm)測定子:Φ6
デジタルゲージ コードレスタイプ
Peacock(尾崎製作所)¥54,980~税込¥60,478~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約270°)使用いただけます。RS-232C準拠のデータ出力付きです。使用温度(℃)5~40データ出力有線のみ、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)指示誤差(mm)0.003保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)
Bluetoothデジタルシックネスゲージ
テクロック¥139,800税込¥153,7801セット9日以内出荷紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定質量(g)380タイプ標準タイプ測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定力(N)1.2以下最小表示(mm)0.001測定子(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±3
Bluetoothデジタルシックネスゲージ
テクロック¥189,800税込¥208,7801台51日以内出荷紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定。測定範囲50mm、指示範囲25mm(アンビル可動式)。IP54の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み質量(g)543測定範囲(mm)50(25)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.2以下測定子(mm)Φ10平差込深さ(mm)45アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±20![電子測長プローブ GTL212 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413336-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL212
TESA[測定用品]¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。仕様ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±1.5測定力(N)1.2![電子測長プローブ GTL222 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413327-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL222
TESA[測定用品]¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。仕様ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±1.5測定力(N)1.2
Bluetoothデジタルシックネスゲージ
テクロック¥86,980~税込¥95,678~1台ほか47日以内出荷から60日以内出荷紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ質量(g)176測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/100測定力(N)1.2以下差込深さ(mm)30指示誤差(μm)±20
デジタルシックネスゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から70日以内出荷測定範囲(mm)0~20最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.2以下測定深さ(mm)150最小表示(mm)0.01測定子(mm)Φ10測定子平行度(μm)10以下アンビル(mm)Φ20指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず)
デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型
Peacock(尾崎製作所)¥41,980~税込¥46,178~1個ほか5日以内出荷から70日以内出荷EXCELなどで送信データを管理 デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。タイプシンプルタイプ(単機能型)測定範囲(mm)25使用温度範囲(℃)5~40電源CR-2032(ボタン電池)1個付属最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40測定力(N)1.2以下(正姿勢)表示-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)最小表示(mm)0.01機能極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力データ出力RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)電池CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)連続使用可能時間約7000プリセット機能任意の数値にセットする機能(PrE)測定子X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)指示誤差(mm)0.01(量子化誤差含まず)保持方法Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)
シグナルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から20日以内出荷スピンドル可動部にベアリングを使用してますので耐久性に優れています。 フローティング回路設計なので他のリーク電流を遮断します。使用温度範囲(℃)0~60測定力(N)1.2以下合否判定-NG/OK/+NGの3段階接点容量MAX DC24V 20mA
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ















![電子測長プローブ GTL212 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413336-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GTL222 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413327-220719-02.jpg)