絞り込み
ブランド
  • マグネスケール(2)
  • テクロック(1)
  • TESA(1)
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.002(1)
最大測定長(mm)
  • 1未満(1)
  • 1~10未満(3)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(1)
測定力(N)
  • 0.25
  • 0.2(10)
  • 0.3(20)
  • 0.4(26)
  • 0.5(28)
  • 0.63(11)
  • 0.7(22)
  • 0.8(10)
  • 0.9(25)
  • 1(16)
  • 1.2(18)
  • 1.4(39)
  • 1.5(152)
  • 1.8(38)
  • 2(43)
  • 2.2(11)
  • 2.3(18)
  • 2.5(43)
  • 3(11)
  • 3.5(16)
  • 5(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルゲージ マグネスケールデジタルゲージマグネスケール
64,980税込71,478
1個
当日出荷から36日以内出荷
レバーテスト テクロックレバーテストテクロック
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。
裏ぶた仕様平裏ぶた
デジタルゲージ測長ユニット マグネスケールデジタルゲージ測長ユニットマグネスケール
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)電源電圧(V)DC5±5%消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)ケーブル長(m)出力:2.5仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
電子測長プローブ GT22 TESA電子測長プローブ GT22TESA
77,980税込85,778
1個
52日以内出荷
測定範囲(mm)±2

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ