絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
- 0.002(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
測定力(N)
- 0.25
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.1(5)
- 0.15(1)
- 0.2(3)
- 0.3(14)
- 0.4(11)
- 0.5(6)
- 2(1)
最大測定長(mm)
- 1未満(1)
ブランド
- テクロック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
テストインジケータとは、ダイヤルゲージの一種で測定子が100°程度振れる測定器。てこ式ダイヤルゲージとJISでは定義され、狭い溝や深い溝を測定するのに適しています。指針や測定子の材質は非磁性対のため、磁界の環境でも影響を受けず測定が可能です。テストインジケータの種類には、目盛版に対し測定子が縦に動くタイプ、横に動くタイプ、垂直に動くタイプがあります。表示が数値で表示されるテストインジケータが、デジタル形式の測定器です。デジタルの特徴を活かし、測定値の最大・最小・平均などを表示することができます。
商品豆知識
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(1)
0.002(1)

レバーテスト
テクロック¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から21日以内出荷全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。裏ぶた仕様平裏ぶた