4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)0~40 電源DC4.5~5.5V 消費電流(mA)120以下(DC5V供給時) 出力インピーダンス(Ω)約22 ステム径(Φmm)15(0~-0.009) 保存温度範囲(℃)-10~55 出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時) 供給電源DC4.5~5.5V
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1 出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) ケーブル長(m)出力:2.5 仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置 使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MAX/MINメモリー(ピーク値)。 MAX-MIN(振れ測定)。 LOCK:ボタンをロックできます。 リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。 電磁誘導式測定システム、電池寿命約2000時間。 測定スピード:MAX 1.5m/秒。 データ出力:Opto RS232C、デジマチック、USB。 数字の高さが8.5mmのハイコントラストLCD。 見やすいアナログディスプレイ(振れ測定やピーク探しに最適)。 機能部と表示部は280°の範囲で回転できます。
付属品ケーブルレリーズ、ケース トラスコ品番584-8450 測定範囲(mm)±50 最小表示1μm 測定力(N)1.9±0.3 目盛仕様50-0-50 最小表示(mm)0.001 測定範囲(μm)±50 戻り誤差(μm)1 繰返し精密度(μm)0.5 指示誤差(mm)0.002 メーカー商品コード4339100 指示誤差(μm)全測定範囲:2、全測定範囲行き:1.5、部分測定範囲行き:0.7 文字盤寸法(mm)Φ110 取付軸径(Φmm)28
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

マグネスケール高精度デジタルゲージ
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
測定範囲(mm)30 分解能(μm)0.1 最大応答速度(m/min)80 出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠) 耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1 ケーブル長(m)2.5(出力) 測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5 付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本) ステム径(Φmm)8 仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
1個
149,800 税込164,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります