絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(47)
  • テクロック(43)
  • Peacock(尾崎製作所)(42)
  • SK(新潟精機)(8)
  • シンワ測定(4)
  • シム&ゲージ(1)
最小読取値(mm)
  • 0.0005(5)
  • 0.001(28)
  • 0.002(10)
  • 0.005(8)
  • 0.01(105)
  • 0.02(3)
  • 0.025(2)
  • 0.05(5)
  • 0.1(14)
  • -(1)
  • その他(1)
最大測定長(mm)
  • 1未満(20)
  • 1~10未満(39)
  • 10~20未満(56)
  • 20~50未満(47)
  • 50~100未満(25)
  • 100~200未満(16)
  • 200~500未満(7)
  • 500以上(1)
  • -(1)
校正証明書
  • -
  • 付き(227)
測定力(N)
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(6)
  • 0.4(11)
  • 0.5(2)
  • 1(4)
  • 1.2(4)
  • 1.3(3)
  • 1.4(30)
  • 1.5(33)
  • 1.6(4)
  • 1.8(11)
  • 2(17)
  • 2.2(10)
  • 2.3(3)
  • 2.5(17)
  • 3(4)
  • 3.5(5)
  • 4(3)
  • 5(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から120日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から20日以内出荷
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)3材質(ステム)SK焼き入れ鋼
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TIMitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から45日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形 Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形Peacock(尾崎製作所)(8件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ裏ぶた仕様平裏ぶた
ダイヤルゲージ シンワ測定ダイヤルゲージシンワ測定(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から20日以内出荷
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下付属品平裏フタ、収納ケース材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう寸法(mm)107×55×44材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)外枠径(mm)55目盛仕様±0-50-100本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)20材質(ステム)アルミ1/10回転隣接誤差(μm)8材質(外枠)ABS樹脂材質(スピンドル)ステンレス特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。材質(クランプ)真ちゅう
小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から40日以内出荷
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)標準シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(14件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)バックプランジャ形ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から14日以内出荷
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法A(mm)44寸法F(mm)28.1寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)9外枠径(mm)38目盛仕様0-50-100寸法G(mm)57戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-1隣接誤差(μm)10繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から45日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)デジタルキャリパゲージSK(新潟精機)(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から15日以内出荷
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から40日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
小型ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)小型ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から14日以内出荷
面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。 多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
測定力(N)1.4以下ステム径(Φmm)8タイプ面径が小さくコンパクトタイプ寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)3
てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルシックネスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
8,898税込9,788
1台
当日出荷から30日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm)Φ10フラット測定子(mm)Φ10フラット平行度(μm)測定子・アンビル5以下シリーズ7アンビルΦ10フラット
デジマチックシツクネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシツクネスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から45日以内出荷
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ547適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
ロングストロークダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ロングストロークダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷から40日以内出荷
外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)15寸法H(mm)52シリーズ2寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
テストインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から14日以内出荷
デジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から45日以内出荷
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7測定範囲(mm)0~200シリーズ547測定力(N)1.5以下測定子超硬ボール付測定子No.21JAA224ベース幅(mm)16適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
デジマチックシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシックネスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から45日以内出荷
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)245測定範囲(mm)0~10シリーズ547最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子(mm)Φ10フラット差込深さ(mm)30平行度(μm)10以下(測定子・アンビル)アンビル(mm)Φ10フラットアンビルΦ10フラット指示誤差(μm)±20適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
グラナイトコンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)グラナイトコンパレータスタンドMitutoyo(ミツトヨ)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から30日以内出荷
ベースに石材定盤を使用しています。 ベースが錆びないため、保守が容易です。 石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません 従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台石材
小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
8,898税込9,788
1台
当日出荷から40日以内出荷
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。目量(mm)0.01測定範囲(mm)5測定力(N)0.4以下目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)11指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1/10回転](μm)8指示誤差[全測定範囲](μm)13戻り誤差(μm)4繰返し精密度(μm)3仕様連続目盛/宝石入/低測定力寸法H(mm)38シリーズ1寸法A(mm)32.5寸法F(mm)12.2寸法D(mm)14.5寸法E(mm)20寸法B(mm)47.5寸法C(mm)40外枠径(mm)Φ40目盛仕様0-100寸法I(mm)6.6寸法G(mm)24.8適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AAB363●外枠クランプ:No.21RZA149
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷から21日以内出荷
金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル測定範囲(mm)10
543シリーズ デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)543シリーズ デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から30日以内出荷
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG Mitutoyo(ミツトヨ)546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTGMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から92日以内出荷
瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。 アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度±0.5目盛
標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ)Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から14日以内出荷
目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.001ステム径(Φmm)8
浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ)浅孔シリンダゲージCGFMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から30日以内出荷
穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
内側ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機)内側ダイヤルキャリパゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)長ストロークダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷から14日以内出荷
長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)2以下ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8
ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ロングストローク大形ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から40日以内出荷
目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
寸法H(mm)71寸法D(mm)17.7寸法E(mm)21寸法I(mm)9適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
デジタルシックネスキャリパー シンワ測定デジタルシックネスキャリパーシンワ測定(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から20日以内出荷
デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器測定範囲(mm)0~10最小読取値(mm)0.01測定力(N)1.1以下寸法(mm)125×100×26材質(本体)鉄・ステンレス質量(g)216径(Φmm)10(アンビル)電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)10最大切込深さ(mm)30平行度(μm)±8(アンビル)測定子平行度(μm)±8本体サイズ(mm)125×100×26オートパワーオフ約5分特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。指示誤差(mm)±0.02
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から45日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
デジタルインジケーター0.01mm/12.7mm防塵防水 シンワ測定デジタルインジケーター0.01mm/12.7mm防塵防水シンワ測定
9,698税込10,668
1個
当日出荷から21日以内出荷
平面度測定に。 平行度測定に。 偏心測定に。 防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。 測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。 軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。 数値の固定ができるホールド機能付です。 比較測定ができるゼロセット機能付です。 耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。
付属品平裏フタ、収納ケース、リチウム電池CR2032(モニター用)材質平裏フタ:ABS樹脂 耳金付裏フタ:鉄 前面カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 電池ケース:エラストマー樹脂質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時)測定範囲(mm)12.7(12.7以上の値も示しますが、精度保証は上記の測定範囲内です。)使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)目量(mm)0.01本体寸法(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時)使用温度(℃)0~50測定力(N)1.6以下繰返し精度(mm)0.01外枠径(mm)57保存温度(℃)-20~70製品質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時)本体サイズ(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時)防塵防水性能保護等級IP54(防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。先端カバー装着時の保護等級です。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後(測定子が押し込まれた状態でも数値が安定すれば無操作状態と判断されます。またホールド機能使用時もオートパワーオフは有効です。)材質(外枠)ABS樹脂保管温度(℃)-20~70材質(スピンドル)ステンレス特性●平面度測定に。●平行度測定に。●偏心測定に。●防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。●測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。●軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。●数値の固定ができるホールド機能付です。●比較測定ができるゼロセット機能付です。●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。指示誤差(mm)±0.02
てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形 Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から20日以内出荷
測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から45日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。 マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm質量(g)170測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能最小値検出機能、プリセット機能(3つまでメモリ可能)、公差判定機能(3組までメモリ可能)、最小表示量切換機能、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ保存/呼出機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示裏ぶた仕様戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)バックプランジャ形ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から14日以内出荷
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58.5寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)12.5外枠径(mm)38寸法I(mm)16.5戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-112隣接誤差(μm)10ホルダー径(mm)Φ8繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
ダイヤルパイプゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルパイプゲージMitutoyo(ミツトヨ)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から30日以内出荷
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~10測定力(N)1.4以下差込深さ(mm)20パイプの最小内径Φ3.5mm指示誤差(μm)±15質量(g)220仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABSシリーズ7電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約7000電池寿命(年)通常使用で約1.2

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ