4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度の変位測定に セット内容裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)112 質量(g)180 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 目盛仕様±0-100 測定子(mm)21 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)±20 ダイアル直径(Φmm)58 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)8 アズワン品番64-2258-20 繰返し精密度(μm)5
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。 仕様1/10回転隣接誤差:8μm全測定範囲指示誤差:±20μm 付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8 全長(mm)112 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 目盛±0~100 測定力(N)1.5以下 測定子長さ(mm)21 ダイアル直径(Φmm)58 長針1回転(mm)1 繰返し精度(μm)5 アズワン品番64-7912-95 取付軸径(Φmm)8
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付です。アナログディスプ
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):165●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):25.4●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:160g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:2.2N以下●全測定範囲行き指示誤差:8μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー、指かけ●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能 アズワン品番65-9273-89
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付です。アナログディスプレイ表示(表示範囲/±0.025mm、目量/0.001mm)付です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):115●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):12.7●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:110g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:1.5N以下●全測定範囲行き指示誤差:7μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能 アズワン品番65-9273-88
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります