ダイヤルゲージ :「ABS樹脂」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
対応ノギスMに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
Bluetooth機能搭載パソコン・タブレットと接続し、無線データ通信が可能。※Bluetooth機能が無い機器でも、市販のBluetooth用USBドングルを購入頂ければ、データ通信可能です。
ドングル付け替えにより、世界各国で利用可能
付属ソフトでExcelなどへの測定値出力、合否判定が可能
仕様●連続使用時間:約17時間(1時間に250回送信の場合)●充電時間:約100分●材質:本体:アルミニウムスイッチパネル:ABS樹脂●通信仕様:USB HIDクラス準拠●対応OS:Windows7、8、10●付属品:通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付板、Bluetooth USBドングルアダプタClass2(日本国内限定)、専用ソフト、取扱説明書●電源:リチウムポリマー電池
アズワン品番65-2174-75
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。