11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シチズンファインデバイストリメトロン
指針測微器の中に電気接点を組み込んだ、シグナルインジケータは、測定状態を3段階/5段階に区別する信号を出すことができます。 時計の生産ラインはもちろんのこと、自動車のエンジンやベアリングなどの生産ラインにも広く使われ、検査/選別の自動化に威力を発揮します。 【1Sシリーズ】 より小さく-小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。 耐久性-スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。 耐環境性-より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。 【2Sシリーズ】 表示が大きく読みやすい。
ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5) 測定子F-001 接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
1セット
58,980 税込64,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シチズンファインデバイスアブソリュート式変位センサ 検出器
材質ゴムベローズ:NBR 質量(g)約80 測定範囲(mm)10 方式コンデンサアース 測定力(N)1.65以下 指示精度(μm)2以下 保護等級IP67相当 最小読取値0.5μm 使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 ケーブル別売 オプション 応答速度2Hz(機械的) 耐衝撃(m/s2)1960(200G) 耐振動10~500Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間 直径(mm)セラミック球:3.175
1セット
75,980 税込83,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンファインデバイスアブソリュート式変位センサ 検出器
材質ゴムベローズ:NBR 質量(g)約150 測定範囲(mm)32 方式コンデンサアース 測定力(N)2.97以下 指示精度(μm)3以下 保護等級IP67相当 最小読取値0.5μm 使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 ケーブル別売 オプション 応答速度4Hz(機械的) 耐衝撃(m/s2)1960(200G) 耐振動10~150Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間 直径(mm)セラミック球:3.175
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンファインデバイス電気マイクロメータエレメトロン
低い測定力を必要とする計測に最適。豊富な測定力を準備。
測定範囲(mm)±1 繰返し精度(μm)0.3
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シチズンファインデバイス電気マイクロメータエレメトロン
小型コード横出しタイプ。
測定範囲(mm)±0.7 繰返し精度(μm)0.3
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器
W軸受構造、ダイカストボディにより高耐久を実現。アブソリュート方式の採用で、ミスカウントもなくしました。
測定範囲(mm)10
1セット
86,980 税込95,678
5日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シチズンファインデバイス電気マイクロメータエレメトロン
小型タイプ。機械組込に最適。
測定範囲(mm)±0.7 繰返し精度(μm)0.3
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シチズンファインデバイスミューメトロン
ミューメトロンシリーズは測定の高精度化ニーズに対応して設計された本格的な工業用測定器で、高精度・高感度・高安定を実現しました。 さらに緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様ゴムベローズ(オプション):M-131 ストローク(mm)2.8 指示範囲(mm)±0.05 測定子F-001(スチール) スピンドル可動範囲(mm)2.8
1台ほか
35,980 税込39,578
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器
エアパージの採用で究極の耐環境性を実現しました。エアパージによりボディ本体の内圧を高めることにより、外部からの異物侵入を防ぎ、浸透性の高い油やクーラント液、切削液等がかかる環境下でも威力を発揮します。
測定範囲(mm)10 測定力(N)2
1セット
97,980 税込107,778
32日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器
50mmの超ロングストローク。大型部品等の測定に無理なく対応できます。
測定範囲(mm)50 測定力(N)3.8以下 指示精度(μm)3.5以下 最小読取値0.5μm
1セット
139,800 税込153,780
32日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器
スピンドルをエアで上下させるエア駆動構造により、設備設計の手間が大幅に削減され、また、測定スピードもアップ。
測定範囲(mm)10 測定力(N)2
1セット
97,980 税込107,778
32日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります