こんなお得な商品も!
ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル
測定範囲(mm)10
0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差)隣接誤差(μm)。(指示誤差)1/2回転(μm)。(指示誤差)1回転(μm)。(指示誤差)2回転(μm)。(指示誤差)全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
質量(g)80
タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様バックプランジャ形
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
全長(mm)113.7
質量(g)110
寸法A(mm)48.7
寸法D(mm)18
寸法E(mm)15.5
寸法B(mm)65
寸法I(mm)19.5
寸法G(mm)7.5
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)3
指示誤差[1/2回転](μm)9
指示誤差[1回転](μm)10
測定子部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)55
繰返し精度(μm)5
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)5
目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。
目量(mm)0.1
仕様ショックプルーフ
外枠径(mm)Φ55
ステム径(Φmm)8
測定子部品コード:ZS-017
繰返し精密度(μm)35
取付径(Φmm)(軸径)8
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。
目量(mm)0.01
仕様ショックプルーフ
寸法H(mm)7.5
寸法A(mm)36
寸法F(mm)15.5
寸法D(Φmm)52
外枠径(mm)Φ55
寸法G(mm)20
ステム径(Φmm)8
指示誤差[1回転](μm)15
測定子部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)55
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様耳金付き
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ てこ式
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。
外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。
必ず保治具が必要です。
裏ぶた仕様平裏ぶた
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01
測定力(N)3以下
使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。
タイプ替測定子交換タイプ
指示範囲(mm)2
裏ぶた仕様平裏ぶた
指示誤差(μm)±20
こんなお得な商品も!
デジタルシクネスゲージ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
測定範囲(mm)12
最小表示(mm)0.01
材質測定子、アンビル:セラミック
質量(g)250
タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)2以下
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子(mm)10フラット
測定子形状(mm)Φ10平
差込深さ(mm)30
平行度(μm)5
指示誤差(μm)±20
測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm)0.1
指示誤差(mm)±0.2
小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)36.5
寸法E(mm)10
寸法I(mm)6.2
ステム径(Φmm)8
測定子部品コード:ZS-014
寸法C(Φmm)39
裏ぶた仕様平裏ぶた
取付径(Φmm)(軸径)8
直径(mm)(文字盤)39
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20
目量(mm)0.01
測定力(N)3.5以下
種別ダイヤル
材質測定子、アンビル:セラミック
質量(g)180
タイプ小形シックネス
測定深さ(mm)26
目盛仕様0-50-100
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子形状(mm)Φ10平
差込深さ(mm)30
平行度(μm)5
精度(μm)±20
指示誤差(μm)±20
測定範囲(mm)30
目量(mm)0.01
測定力(N)2.2以下
寸法H(mm)7.5
寸法A(mm)38.5
寸法D(Φmm)54.5
寸法E(mm)22.7
寸法B(mm)92
寸法J(mm)39.8
寸法G(mm)22
戻り誤差(μm)7
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)30
測定子部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)59
隣接誤差(μm)14
繰返し精密度(μm)5
指示誤差[1/10回転](μm)10
こんなお得な商品も!
小型ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。
目量(mm)0.01
寸法H(mm)5
寸法E(mm)10
寸法G(mm)19
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
測定子部品コード:ZS-014
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様耳金付き
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ 0.001mm
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
目量(mm)0.001
測定力(N)1.5以下
全長(mm)102
寸法A(mm)62
寸法F(mm)16
寸法D(mm)7.5
測定子部品コード:ZS-017
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
読み取りが0.01mm単位の高精度ダイヤルゲージです。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。
測定範囲(mm)10
最小表示(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
質量(g)140
寸法H(mm)7.8
目量(mm)0.01
寸法A(mm)48.7
寸法D(mm)18
寸法E(mm)15.5
寸法B(mm)65
目盛仕様0-50-100
寸法I(mm)19.5
寸法G(mm)7.5
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)3
指示誤差[1/2回転](μm)9
指示誤差[1回転](μm)10
指示誤差[全測定範囲](μm)15
測定子部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)55
材質(ステム)焼入ステンレスステム
裏ぶた仕様平裏ぶた
繰返し精密度(μm)3
取付径(Φmm)(軸径)8
指示誤差[1/10回転](μm)5
0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
目量(mm)0.01
種別ダイヤル
材質測定子、アンビル:セラミック
目盛仕様0-50-100
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子形状(mm)Φ10平
平行度(μm)5
0.01mm-20mmスイフトゲージ
測定範囲(mm)20
目量(mm)0.01
仕様突上ショック緩和装置付
材質測定子、アンビル:セラミック
質量(g)240
目盛仕様0-50-100
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子形状(mm)Φ10平
平行度(μm)5
精度(μm)20
指示誤差(μm)±20
目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。目盛幅が広いため読み取りやすい。
測定範囲(mm)50
目量(mm)0.01
測定力(N)2.5以下
仕様ショックプルーフ
全長(mm)211.5
質量(g)290
タイプ読み取り易い、広い目盛幅
外枠径(mm)Φ83
戻り誤差(μm)8
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)40
測定子部品コード:ZS-017
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
繰返し精密度(μm)5
指示誤差[1/10回転](μm)15
0.01mm-0.5mm目盛幅広型レバーテスト
測定範囲(mm)0.5
目量(mm)0.01
測定力(N)0.4以下
全長(mm)97.4
質量(g)70
裏ぶた仕様平裏ぶた
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
測定範囲(mm)0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)0.4以下
その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型
種別レバー切換形
質量(g)50
寸法H(mm)7
目盛0~40~0
寸法F(mm)79.3
寸法D(mm)22.4
寸法E(mm)47.3
寸法B(mm)15.3
寸法C(mm)14
目盛仕様0-40-0
寸法G(mm)5
戻り誤差(μm)4
測定子部品コード:ZS-700
寸法A(Φmm)28.4
繰返し精度(μm)3
裏ぶた仕様平裏ぶた
繰返し精密度(μm)3
指示誤差(μm)10目盛:5
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
目量(mm)0.01
仕様ショックプルーフ
寸法H(mm)7.5
寸法A(mm)36
寸法D(Φmm)52
外枠径(mm)Φ55
寸法G(mm)20
ステム径(Φmm)8
指示誤差[1回転](μm)15
測定子部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)55
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
JIS B7515A級に準拠。測定子・換ロッドの先端に超合金を使用。ニギリ下がショートタイプになっています。
・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。
・継足タイプとマグネットタイプがあります。
目量(mm)0.01
指示誤差±15
指示誤差(μm)ゲージ:±15
測定範囲(mm)1(フリーストローク=3)
目量(mm)0.001
測定力(N)1.5以下
質量(g)170
戻り誤差(μm)3
隣接誤差(μm)2.5
繰返し精密度(μm)0.5
測定範囲(mm)4
目量(mm)0.01
測定力(N)1.0以下
質量(g)60
戻り誤差(μm)6
隣接誤差(μm)8
繰返し精密度(μm)5
ロングストロークダイヤルゲージです。ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。20mmの標準タイプです。
測定範囲(mm)20
目量(mm)0.01
測定力(N)2.2以下
仕様ショックプルーフ
全長(mm)111
質量(g)110
タイプストローク20mmの標準タイプ
寸法H(mm)7.5
寸法A(mm)36
寸法F(mm)15.5
寸法D(Φmm)52
寸法E(mm)18
寸法B(mm)75
寸法I(mm)7.8
寸法J(mm)29.5
戻り誤差(μm)5
指示誤差[1/2回転](μm)10
指示誤差[1回転](μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)25
測定子部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)55
寸法i(mm)7.8
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様平裏ぶた
繰返し精密度(μm)4
指示誤差[1/10回転](μm)8
外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.6以下
全長(mm)78.5
質量(g)75
タイプ小形長ストロークの中二針タイプ
寸法H(mm)5
寸法A(mm)32.5
寸法F(mm)16.5
寸法D(Φmm)36.5
寸法E(mm)10
寸法B(mm)46
寸法J(mm)16.5
寸法G(mm)19
戻り誤差(μm)5
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)20
測定子部品コード:ZS-014
寸法C(Φmm)39
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)9
外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.1
測定力(N)1.5以下
全長(mm)78.5
質量(g)72
タイプ0.1mm目量の小形長ストロークモデル
寸法H(mm)5
寸法A(mm)32.5
寸法F(mm)14.5
寸法D(Φmm)36.5
寸法E(mm)10
寸法B(mm)46
寸法J(mm)16.5
寸法G(mm)19
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)15
指示誤差[1/2回転](μm)-
指示誤差[1回転](μm)-
指示誤差[全測定範囲](μm)50
測定子部品コード:ZS-014
寸法C(Φmm)39
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
繰返し精密度(μm)20
指示誤差[1/10回転](μm)20
目量(mm)0.001
測定力(N)1.5以下
全長(mm)106.5
質量(g)175
寸法H(mm)18
寸法A(mm)44.5
寸法D(Φmm)52.5
寸法E(mm)15
寸法B(mm)62
寸法G(mm)16
戻り誤差(μm)2
指示誤差[全測定範囲](μm)5
測定子部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)56
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
繰返し精密度(μm)0.5
指示誤差[1/10回転](μm)2
0.01mm-1.0mm標準タイプダイヤルゲージ
測定範囲(mm)1(4.0)
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
仕様目量0.01mmの一回転未満モデル
全長(mm)113
質量(g)145
外枠径(mm)Φ55
戻り誤差(μm)5
指示誤差[全測定範囲](μm)±10
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。スピンドルのラックのピッチを大きくすることで耐久性を向上。
測定範囲(mm)50
目量(mm)0.05
測定力(N)2.5以下
仕様ショックプルーフ
全長(mm)211.5
質量(g)290
タイプ耐久性重視の0.05mmタイプ
外枠径(mm)Φ83
戻り誤差(μm)15
指示誤差[1回転](μm)50
指示誤差[全測定範囲](μm)100
測定子部品コード:ZS-017
繰返し精度(μm)20
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
繰返し精密度(μm)20
指示誤差[1/10回転](μm)30
目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。広い目盛幅の中二針タイプ
測定範囲(mm)50
目量(mm)0.01
測定力(N)2.5以下
全長(mm)211.5
質量(g)295
外枠径(mm)Φ83
戻り誤差(μm)8
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)40
測定子部品コード:ZS-017
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
繰返し精密度(μm)5
指示誤差[1/10回転](μm)15
1
2
次へ
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。