ダイヤルゲージ応用測定器 (28) カテゴリ: ダイヤルゲージブランド: テクロックすべて解除
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロック 9日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g) 735 測定範囲(mm) 0~90 最小表示量(mm) 0.1 測定力(N) 5以下 測定深さ(mm) 250 インジケータ SSI-150S 指示誤差(mm) ±0.1
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 9日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージBluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様 紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定 質量(g) 380 タイプ 標準タイプ 測定範囲(mm) 12 最小表示量(mm) 1/1000 測定力(N) 1.2以下 最小表示(mm) 0.001 測定子(mm) Φ10平 測定子形状(mm) Φ10平 差込深さ(mm) 30 アンビル(mm) Φ10平 指示誤差(μm) ±3
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定プリント基板測定に便利ミニインジケータ搭載のコンパクトモデルIP67の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 0.5~0.9±20% 指示誤差(μm) ±20
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル1/1000mmの高精度モデルIP67の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様 継足:なし 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 0.5~0.9±20% 測定子(mm) 針状 ベース寸法(mm) 50×16 指示誤差(μm) ±6
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定コンパクトな測定範囲25mmモデル1/1000mmの高精度モデルワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様 継足:なし 測定範囲(mm) 25 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 0.65~1.15±20% ベース寸法(mm) 100×16 指示誤差(μm) ±6
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 51日以内出荷
紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定測定範囲50mm、指示範囲25mm(アンビル可動式)IP54の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g) 543 測定範囲(mm) 50(25) 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.2以下 測定子(mm) Φ10平 差込深さ(mm) 45 アンビル(mm) Φ10平 指示誤差(μm) ±20
ダイヤルデプスゲージ テクロック 33日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
仕様 ●重量:340g●目量(mm):0.01●測定範囲(10mm):20●指示誤差(μm):±15●測定子形状(mm):Φ3.2銅球●測定力(N):2、2以下●質量(g):340 アズワン品番 65-3590-85
ダイヤルデプスゲージ テクロック 33日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J テクロック 当日出荷
質量(g) 830 測定範囲(mm) 0~80 最小表示量(mm) 0.1 測定力(N) 5以下 測定深さ(mm) (最大)240 最小表示(mm) 0.1 寸法H1(mm) 50 寸法H2(mm) 60 寸法H3(mm) 50 寸法H4(mm) 60 指示誤差(μm) ±0.2
デジタルシックネスゲージ テクロック 当日出荷 から 60日以内出荷
材質 測定子、アンビル:セラミック アンビル形状(mm) Φ10平 測定子形状(mm) Φ10平
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロック 翌々日出荷 から 90日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm) 0.1 測定力(N) 5以下 インジケータ SSI-150S 指示誤差(mm) ±0.1
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ テクロック 47日以内出荷 から 60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 翌々日出荷 から 60日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 47日以内出荷 から 60日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ
質量(g) 176 測定範囲(mm) 12 最小表示量(mm) 1/100 測定力(N) 1.2以下 差込深さ(mm) 30 指示誤差(μm) ±20
一回転未満キャリパゲージ テクロック 9日以内出荷 から 30日以内出荷
目量(mm) 0.01 測定力(N) 3以下 指示範囲(mm) 1.4 指示誤差 ±20μm
ダイヤルキャリパゲージ テクロック 32日以内出荷 から 60日以内出荷
深い内径を測定するのに有効なシリーズです。
測定子は固定式です。
ダイヤルキャリパ テクロック 32日以内出荷 から 60日以内出荷
目量(mm) 0.1 測定力(N) 5以下 指示誤差 ±0.1
デジタルシックネスゲージ テクロック 5日以内出荷 から 50日以内出荷
測定力(N) 2以下 アンビル形状(mm) Φ10平 測定子形状(mm) Φ10平
普及型デジタルシックネスゲージ テクロック 当日出荷 から 21日以内出荷
測定範囲(mm) 12 最小表示(mm) 0.01 材質 測定子、アンビル:セラミック 質量(g) 250 タイプ 差し込み深さ30mmの簡易モデル 電源 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 2以下 アンビル形状(mm) Φ10平 測定子(mm) 10フラット 測定子形状(mm) Φ10平 差込深さ(mm) 30 平行度(μm) 5 指示誤差(μm) ±20
標準型デジタルシックネスゲージ テクロック 5日以内出荷 から 6日以内出荷
金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
種別 デジタル アンビル形状(mm) Φ10平 測定子形状(mm) Φ10平
ダイヤルシックネスゲージ テクロック 当日出荷 から 21日以内出荷
金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm) 20 目量(mm) 0.01 測定力(N) 3.5以下 種別 ダイヤル 材質 測定子、アンビル:セラミック 質量(g) 180 タイプ 小形シックネス 測定深さ(mm) 26 目盛仕様 0-50-100 アンビル形状(mm) Φ10平 測定子形状(mm) Φ10平 差込深さ(mm) 30 平行度(μm) 5 精度(μm) ±20 指示誤差(μm) ±20
ダイヤルシックネスゲージ テクロック 当日出荷 から 21日以内出荷
0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
目量(mm) 0.01 種別 ダイヤル 材質 測定子、アンビル:セラミック 目盛仕様 0-50-100 アンビル形状(mm) Φ10平 測定子形状(mm) Φ10平 平行度(μm) 5
内側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック 当日出荷 から 21日以内出荷
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm) 0.01 測定力(N) 3以下 使用方法 外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。 タイプ 替測定子交換タイプ 指示範囲(mm) 2 裏ぶた仕様 平裏ぶた 指示誤差(μm) ±20
0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック 当日出荷 から 50日以内出荷
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
1回転未満内側キャリパーゲージ テクロック 10日以内出荷
ロングセラーの内径測定機、IM-880シリーズの読取部を1回転未満にしました測定範囲に応じて3タイプありますマスター合わせ後、基準点から±0.7mmの範囲で指示します
仕様 目量(mm):0.01 測定範囲(mm):55~153 指示範囲(mm):1.4 指示誤差(μm):±20 測定力(N):3以下 測定深さ(mm):90 最小溝幅(mm):3.5 アズワン品番 65-3587-25
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります ソトワク Mitutoyo(ミツトヨ) 税込 ¥ 758 ¥ 689 バスケットへ
リニアゲージ Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 50,578 ~ ¥ 45,980 ~
フラット裏蓋 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ
レリーズ Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 6,378 ¥ 5,798 バスケットへ
ローラ測定子 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
防油型用測定子 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ