ダイヤルゲージ :「内径ノギス」の検索結果
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。
付属品PCケース
材質(本体)スチール
主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。
目量(mm)0.01
付属品PCケース
材質(本体)スチール
繰返し精度(mm)0.02
主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
指示誤差(mm)±0.04
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01
測定力(N)3以下
使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。
タイプ替測定子交換タイプ
指示範囲(mm)2
裏ぶた仕様平裏ぶた
指示誤差(μm)±20
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。