5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ547 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B 質量(g)245 測定範囲(mm)0~10 シリーズ547 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 測定子(mm)Φ10フラット 差込深さ(mm)30 平行度(μm)10以下(測定子・アンビル) アンビル(mm)Φ10フラット アンビルΦ10フラット 指示誤差(μm)±20 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
目量(mm)0.01 種別ダイヤル 材質測定子、アンビル:セラミック 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 平行度(μm)5
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル 測定範囲(mm)10
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります