EXCELなどで送信データを管理
デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。
最小表示(mm)0.01
測定範囲(mm)25
タイプシンプルタイプ(単機能型)
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR-2032(ボタン電池)1個付属
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)5~40
測定力(N)1.2以下(正姿勢)
表示-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)
機能極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力
データ出力RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)
電池CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)
連続使用可能時間約7000
プリセット機能任意の数値にセットする機能(PrE)
測定子X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)
指示誤差(mm)0.01(量子化誤差含まず)
保持方法Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)
スピンドル可動部にベアリングを使用してますので耐久性に優れています。
フローティング回路設計なので他のリーク電流を遮断します。
測定力(N)1.2以下
使用温度範囲(℃)0~60
合否判定-NG/OK/+NGの3段階
接点容量MAX DC24V 20mA
最小表示(mm)0.01
測定範囲(mm)0~20
指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず)
測定子平行度(μm)10以下
測定力(N)1.2以下
測定深さ(mm)150
測定子(mm)Φ10
アンビル(mm)Φ20
最小表示量(mm)0.01
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。