絞り込み
校正証明書
デプスバー(有・無)
ブランド
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・INSIZE(インサイズ)・KANON(中村製作所)・KTC・Mitutoyo(ミツトヨ)・SK11・SK(新潟精機)・TESA[測定用品]・アズワン・エスコ・シンワ測定・ゼスト・テクロック・ノガ・マール社・ムラテックKDS・全晴・東栄工業・松井精密・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ノギス

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,060件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続コード2m Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード2m

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサに出力するためのケーブルです。(機種によりコネクタ形状が異なりますのでご注意下さい。)
    適合570シリーズデジマチックハイトゲージHDS/571シリーズデジマチックデプスゲージVDS/572シリーズデジマチック測長ユニットSD/575シリーズデジマチックインジケータID-U/192シリーズデジマチックハイトゲージHDMケーブル長(m)2コネクタ形状平L型(左出し)ミツトヨ品番905694
  • ノギス部品クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品クランプネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
  • ノギス部品オシネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品オシネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥128~税込¥141~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ミツトヨ品番135427
  • ノギス部品オシネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品オシネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ミツトヨ品番132636
  • イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番144231
  • ケガキノギス(バーニヤタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ケガキノギス(バーニヤタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
    ケガキ作業にご利用いただけるノギス(アナログタイプ)
    最小表示量(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス 150mm SK(新潟精機)

    デジタルノギス 150mm

    SK(新潟精機)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌々日出荷
    見やすい大型LCD表示(文字高さ:12mm)です。比較測定に便利なZEROスイッチ付です。表示を固定できるHOLD機能付です。スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。クリアハードケース付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品ハードケース、SR44材質本尺/ステンレスタイプデジタル電源SR44×1(テスト用付属)本体質量(g)140最小読取値(mm)0.01最大測定長(mm)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×76×15デプスバー有許容誤差±0.03
  • ノギスアタッチメント SK(新潟精機)

    ノギスアタッチメント

    SK(新潟精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ・お手持ちのノギスに取り付けるだけで狭い箇所のポイント測定が可能になります。・ノギスの外側用ジョウに取り付けることで、ポイント型ノギスとして使用できます。・片側がボール付測定子、片側がピンタイプの測定子となりますので、外側に溝が切られている形状の管の厚さ測定に最適です。・部品単品でも販売いたします。
    用途・ノギスの外側用ジョウに取付、凹部の測定に付属品ホルダA、ホルダB、ボール付測定子、ピンタイプ測定子x5材質●ピンタイプ測定子:ステンレス●ボール付測定子先端:超硬●ホルダ:アルミ厚さ(mm)取付可能ジョウ:最大3.9本体質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキノギス SK(新潟精機)

    ケガキノギス

    SK(新潟精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    ・サッシ業、製缶業者様おすすめ、これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。・内、外側測定面に超硬チップ付です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・反射しにくいシルバー仕上げです。
    用途・外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に付属品PCケース材質●本体:ステンレス●測定面:超硬チップタイプアナログ本体寸法(mm)W236×H67×D8本体質量(g)150最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)150器差(mm)±0.05デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ノギス はくでん

    標準ノギス

    はくでん
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ストッパー、バーニヤ目盛(0.02mm)機能が付いた炭素鋼製ノギスです。
    材質炭素鋼測定範囲(mm)0~150精度(mm)0.06
  • ミニプラグフットペダル SK(新潟精機)

    ミニプラグフットペダル

    SK(新潟精機)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    測定データ出力用のフットペダルです。別売となる対応の測定機器とキーボード通信ケーブルDEI-C-KEYでパソコンと繋ぎ、手を使わずにデータを出力することができます。
    用途対応の測定機器とパソコンを繋ぎ、測定データの出力に仕様●動作力(N):11.8●記録回数:1回/1踏込材質本体:ABS型モーメンタリ※踏込時ケーブル長(m)2本体質量(g)95コネクタ形状Φ3.5ミニプラグ / 2極対応機種キーボード通信ケーブルDEI-C-KEY、電気マイクロメータ表示機 M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型画面デジタルノギス SK11

    大型画面デジタルノギス

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    測定数値が読みやすい液晶大画面です。測定値を瞬時にデジタル表示します。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。
    用途外径、内径、深さ、段差の測定。付属品モニター用電池仕様プラスチック製収納付き材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂測定範囲(mm)0.1~150精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1使用可能温度範囲0~40度使用電池CR2032(ボタン電池)
  • デジタルダンチノギス 2点支持タイプ 全晴

    デジタルダンチノギス 2点支持タイプ

    全晴
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個ほか
    12日以内出荷から59日以内出荷
    接地面が2点球になっているダンチノギスです。ホールド機能付き。オートオフ機能付き(約20分)
    用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(SR44/LR44)1個タイプデジタル測定範囲(mm)±15電源SR44/LR44(テスト用付属)目量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
  • ダンチノギス C1-20T スワン[測定用品]

    ダンチノギス C1-20T

    スワン[測定用品]
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●重量:5kg●カラー:●測定範囲:±10mm●目量:0.05mm●器差:±0.05mm●コード番号:119-0161955アズワン品番67-4831-16
  • ノギス WIZ'A

    ノギス

    WIZ'A
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    用途外径、内径、深さ等の測定の際に最小読取値(mm)0.02付属品ケース仕様仕様:さびにくいステンレス製材質本体:ステンレス色シルバー
  • デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)

    デジタル面取測定ノギス

    SK(新潟精機)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途面取寸法測定に付属品CR2032仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺30°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
  • M型標準ノギス 校正証明書付 MACシリーズ アズワン

    M型標準ノギス 校正証明書付 MACシリーズ

    アズワン
    ¥8,610~税込¥9,471~
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正
  • デジタルノギス 150N 校正証明書付 ムラテックKDS

    デジタルノギス 150N 校正証明書付

    ムラテックKDS
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    14日以内出荷
    ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
    仕様コード番号:855-1726セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金測定範囲(mm)0~150電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01機能オートパワーOFF、ゼロリセット、ホールド、サムローラーアズワン品番62-8872-60-20デプスバー(有・無)ありジョウ寸法(mm)【外側】40、【内側】16校正証明書一般校正
  • デジタルノギスTWIN-CAL IP67 TESA[測定用品]

    デジタルノギスTWIN-CAL IP67

    TESA[測定用品]
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
  • ワイヤーロープ径測定ノギス SK(新潟精機)

    ワイヤーロープ径測定ノギス

    SK(新潟精機)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 Φ20mmの円盤型測定子でワイヤーロープの直径測定が安定して行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途ワイヤーロープの実測径測定に測定範囲(mm)0~100最小読取値(mm)0.01許容誤差最大:±0.05mm付属品PCケース、CR2032仕様●測定範囲(mm):0-100●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05材質(本体)ステンレス質量(g)170タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 5桁表示最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合デプスバー無電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)65×191×20RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
  • ノギス検査セット SK(新潟精機)

    ノギス検査セット

    SK(新潟精機)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(2個)
    当日出荷
    ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ブロックゲージは2級相当品です。 専用のアルミケース付です。
    用途ノギスの精度検査用としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルオフセットノギス SK(新潟精機)

    デジタルオフセットノギス

    SK(新潟精機)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差のある箇所での外側、内側測定にトラスコ品番161-4800材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)無ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
  • デジタルノギス150カーボンファイバー製 ムラテックKDS

    デジタルノギス150カーボンファイバー製

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    数字が読み取りやすい大型液晶画面 デプスバー有 測定物に傷がつきにくいカーボンファイバー製 校正対象外
    用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に付属品収納ケース、CR2032ボタン電池(モニター用)質量(g)60測定範囲(mm)0.1~150最小表示量(mm)0.1器差(mm)±0.3機能スライドパワーオン、オートパワーオフ、ゼロセット、ホールドアズワン品番64-8482-25
  • デジタルノギス アズワン

    デジタルノギス

    アズワン
    ¥6,831~税込¥7,514~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
    材質ステンレス電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01
  • デジタルギャップキャリパ用測定子ホルダ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ用測定子ホルダ

    SK(新潟精機)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    デジタルギャップキャリパ用の交換測定子ホルダです。
    用途デジタルギャップキャリパ用の交換測定子ホルダとして。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギャップキャリパ用測定子 SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ用測定子

    SK(新潟精機)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ギャップキャリパ用の交換測定子です。
    用途ギャップキャリパ用の交換測定子として。ねじ径M2.5×P0.45先端SR0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギャップキャリパ SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベースフラットアームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03付属品PCケース、CR2032材質ベース:樹脂 測定子:ナイロン質量(g)145タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mm測定子ナイロン先端1/8球ベースフラット(樹脂)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース4点支持(フラット)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)132×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
  • 左勝手デジタルノギス SK(新潟精機)

    左勝手デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に
  • シルバー標準型ノギス SK(新潟精機)

    シルバー標準型ノギス

    SK(新潟精機)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    基本性能を追求したスタンダードモデルです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 M型標準ノギスです。 バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。 反射しにくい、シルバー仕上げです。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプアナログデプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW

    KANON(中村製作所)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
  • リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所)

    リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース”

    KANON(中村製作所)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
    用途球・パイプなどの直径測定に材質ステンレス(SUS420J2)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)無
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW

    KANON(中村製作所)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)有
  • USBインプットツール/防水ID用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/防水ID用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    適合防水ID用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06AFM380G
  • USBインプットツール/IDF,IDH用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/IDF,IDH用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    欠品中
    適合IDF,IDH用ミツトヨ品番06AFM380D
  • デジマチックポイント用インサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックポイント用インサイドノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • デジマチックブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックブレードノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    ジョウ先端を薄くし、細溝などの測定に有効。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 部品 止ネジ高級ミニノギス70mm用 シンワ測定

    部品 止ネジ高級ミニノギス70mm用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    11日以内出荷
  • 部品 止ネジ高級ミニノギス100mm用 シンワ測定

    部品 止ネジ高級ミニノギス100mm用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス