カテゴリ
絞り込み
最大測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(523)
- KANON(中村製作所)(113)
- SK(新潟精機)(98)
- TESA[測定用品](58)
- シンワ測定(53)
- エスコ(36)
- INSIZE(インサイズ)(23)
- 松井精密(13)
- アズワン(12)
- ムラテックKDS(11)
- 全晴(9)
- ノガ(8)
- ゼスト(8)
- KTC(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- テクロック(5)
- マール社(5)
- SK11(5)
- 東栄工業(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Mitutoyo(ミツトヨ)・KANON(中村製作所)・SK(新潟精機)・TESA[測定用品]・シンワ測定・エスコ・INSIZE(インサイズ)・松井精密・アズワン・ムラテックKDS・全晴・ノガ・ゼスト・KTC・A&D(エー・アンド・デイ)・テクロック・マール社・SK11・東栄工業・ブランドをもっと見る

穴ピッチ用デジタルノギス
SK(新潟精機)¥41,980~税込¥46,178~1個ほか当日出荷から15日以内出荷別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途穴の芯間寸法の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルインサイドノギス
SK(新潟精機)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途内側測定専用ノギスとして仕様●測定範囲(mm):35-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●ジョウの長さ(mm):60タイプデジタル測定範囲(mm)35~150電源CR2032(テスト用付属)デプスバー無RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥99,980~税込¥109,978~1本ほか翌々日出荷から10日以内出荷同径穴のセンターピッチ測定に最適なノギス。 円錐測定子により安定した測定ができます。 ボタン一つで測定データを送信します。 送信機内蔵のコンパクト設計。 アンサーバック方式で送信完了ランプが表示画面に点灯します。角度(°)40最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)35器差(mm)±0.05最大穴径(mm)19使用電池CR2032寸法E(Φmm)2最小穴径(mm)3
10-200mm デジタルノギス(インサイド型)
エスコ¥56,000税込¥61,6001個翌日出荷材質ステンレス測定範囲(mm)10~200電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.05ジョウ長(mm)80
データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス
KANON(中村製作所)¥79,980~税込¥87,978~1本ほか翌々日出荷から10日以内出荷アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております用途大口径の外径測定に最適です。セット内容USB受信機:USB-K1材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)0.05デプスバー無
ブレードデジタルノギス
INSIZE(インサイズ)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルノギス 超硬チップ付
INSIZE(インサイズ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠材質ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
ミツトヨ 06AFM380F リニアカウンタケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様長さ = 2mシリーズ = Digimatic併用可能製品 = デジマチックシリーズコネクタ A ジェンダー = オスミツトヨUSB入力ツール. 測定機器をコンピュータに接続するための業務用USB入力ツールです。最小表示量(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
穴ピッチ用デジタルノギス
SK(新潟精機)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。用途穴の芯間寸法の測定にトラスコ品番161-4801材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル測定範囲(mm)5~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)無適合穴径(Φmm)1~5ジョウ寸法(mm)60
デジタルブレードノギス
SK(新潟精機)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 外側ジョウを薄く設計し、細溝測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(20分)です。用途細溝の測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)有
デジタルノギス
アークランドサカモト¥2,398税込¥2,6381本当日出荷カーボン仕様の為、軽く、キズを付けにくいです。デジタル式の為、見やすいです。測定範囲が0.1~150mmのコンパクトタイプです。電池入りですが、お試し用となっておりますので、通常よりも寿命が短くなっております。取扱い説明1.電源の「入/切」はON/OFFスイッチで行います。取扱い説明2.ジョウを完全に閉じた状態でZEROスイッチを押し、ゼロ基点として測定を開始します。取扱い説明3.任意の位置でZEROスイッチを押し、その位置をゼロ基点として測定することも可能です。取扱い説明4.HOLDボタンを押すと数値を固定でき、測定値の確認にご利用して頂けます。取扱い説明書がケースの中に入っております。用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に付属品取扱い説明書仕様デップスバー:あり測定範囲(mm)0.1~150使用温度範囲(℃)0~40最小読取値(mm)0.1器差(mm)外側測定±0.3/内側測定±0.5保存温度(℃)摂氏10~60使用電池酸化銀電池SR44(1.55V)1個保存湿度(%)80以下
プラクランプセット
ナベヤ¥61,480~税込¥67,628~1セット5日以内出荷三次元測定機等で測定物のクランプに適しています。放電加工機用クランプとしても使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルポケット型測定器 クイックミニ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から40日以内出荷軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。 小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。 液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。 印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、 メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。 針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。質量(g)100外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用)測定力(N)2以下機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命5年
ギャップキャリパ用測定子
SK(新潟精機)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ギャップキャリパ用の交換測定子です。用途ギャップキャリパ用の交換測定子として。ねじ径M2.5×P0.45先端SR0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス
マール社¥20,980税込¥23,0781本当日出荷リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。用途段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。トラスコ品番835-4813セット内容ケース質量(g)400測定範囲(mm)0~1502018年トラスコ掲載ページ1 1252
Eピークノギス
KANON(中村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。用途内径測定・外径測定に電源SR44/1個最小表示量(mm)0.01
ケガキゲージ
SK(新潟精機)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。用途繰り返しのケガキ作業に最小表示(mm)0.05器差(mm)±0.1付属品PCケース ペンシルケガキ針SC-Pセット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス仕上シルバー仕上平行度(mm)0.05デプスバー無ベース寸法(mm)100許容誤差最大:±0.1mmベース幅(mm)100
板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B
KANON(中村製作所)¥59,980~税込¥65,978~1本5日以内出荷から6日以内出荷板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。 抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。 測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。 板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に付属品ボタン型電池SR-44×1個材質SUS420J2寸法(mm)ジョウ:29.3器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01使用電池SR44デプスバー(有・無)無RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)3~14
計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1
Mitutoyo(ミツトヨ)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷USBインプットツール&U-WAVE共通オプション USB-ITPAK V2.1はデジマチック出力付き測定器(USB-インプットツールまたはU-WAVE経由)のデータをExcelへ入力する手順を作成でき、繰返し作業のある量産品の検査業務に威力を発揮するオプションソフトウェアです。 ファンクションキーやフットスイッチによる手動指示、タイマー設定による自動入力が可能。仕様●エクセル入力手順作成の設定項目:入力先の指定(ブック名、シート名、セル範囲)、カーソル移動方向(右、下) 他●測定方法の選択:(1)順次測定(2)一括測定(3)個別測定(3つの測定モードから選択)●データ取り込み時間:1台当たり0.2秒~0.3秒。(IT-016U/USB-ITN使用時)、データ更新は0.5秒間隔(U-WAVEイベント駆動使用時)●対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガリー語、ロシア語、韓国語、中国語(簡体語、繁体語)対応OSWindows2000 SP4、WindowsXP SP2以降、Windows Vista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10機能タイマー入力機能、測定日時表示機能使用環境●対応Excel:Excel2002、Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016、Excel for Microsoft 365●CD-ROMドライブ:プログラムインストールのため●モニタ解像度:800×600以上、表示色256色以上RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート以上ミツトヨ品番06AFM386ハードディスク10MB以上の空き容量
デジマチックポイント用インサイドノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥59,980~税込¥65,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ケース付ポケットノギス
KANON(中村製作所)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から9日以内出荷ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです測定長(mm)50最小読取値(mm)0.05許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07材質ステンレス質量(g)40寸法A(mm)112寸法D(mm)209寸法B(mm)44寸法C(mm)9.7デプスバー無最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性ポケットからさっと取り出せる
ブレードノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
フックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷円筒内径の段付部が測定出来ます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジタル丸穴ピッチノギス600mm
KANON(中村製作所)¥189,800~税込¥208,780~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(kg)2.4測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
ブレードノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか3日以内出荷から60日以内出荷ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.05デプスバー有
534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L
Mitutoyo(ミツトヨ)¥55,980~税込¥61,578~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷ジョウが長くなっています。 CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。 スライダは微動送りができます。 内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ユニバーサルデザイン標準型ノギス
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷ユニバーサルデザインの標準ノギスです。目盛をユニバーサル文字、段差型にすることにより、目盛の見やすさを格段に向上させています。バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm仕上シルバーデプスバー有生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
E-ピタノギス
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途挽物加工物の測定に。測定長(mm)400最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103最小表示(mm)0.01デプスバー無寸法G(mm)8ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22デプスバー(有・無)無最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス
上下限設定デジタルノギス
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー有
シルバー標準型ノギス
SK(新潟精機)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から15日以内出荷バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。 シルバー仕上げです。用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05
ABSデジマチック測長ユニット(横形単機能タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から30日以内出荷デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
インサイドノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥73,980~税込¥81,378~1個ほか12日以内出荷から30日以内出荷内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)内側30~300適合穴(mm)Φ30以上最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.08