絞り込み
ブランド
  • テクロック(10)
  • KANON(中村製作所)(10)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(11)
  • 100~200未満(2)
  • 200~400未満(2)
最小表示量(mm)
  • 0.001(3)
  • 0.01(16)
  • 0.02(3)
  • 0.05(3)
ベース寸法(mm)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 75(7)
  • 80(1)
  • 100(10)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 180(1)
  • -(3)
  • Φ16(1)
  • Φ25(1)
校正証明書
  • -
  • 付き(31)
器差(mm)
  • ±0.01(1)
  • ±0.015(2)
  • ±0.02(2)
  • ±0.03(5)
  • ±0.04(2)
  • ±0.05(1)
  • ±0.07(1)
  • ±0.08(1)
±0.01・±0.015・±0.02・±0.03・±0.04・±0.05・±0.07・±0.08
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普及型デジタルデプスゲージ テクロック普及型デジタルデプスゲージテクロック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280寸法L(mm)75測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から40日以内出荷
一般的深さ測定用のデプスゲージです。 スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05ベース寸法(mm)100(厚み6.5)仕様微動送り:なし種別標準型シリーズ527
ダイヤル デプスゲージ テクロックダイヤル デプスゲージテクロック(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から21日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ) テクロックダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)テクロック(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から24日以内出荷
用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。測定力(N)1.4以下
細穴用デプスゲージ KANON(中村製作所)細穴用デプスゲージKANON(中村製作所)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
ダイヤルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルデップスゲージPeacock(尾崎製作所)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から14日以内出荷
デジタルデプスゲージ テクロックデジタルデプスゲージテクロック
36,980税込40,678
1台
当日出荷から50日以内出荷
標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き
用途ワークの深さや段差を測定
標準型デジタル デプスゲージ テクロック標準型デジタル デプスゲージテクロック
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
デプスゲージ テクロックデプスゲージテクロック
17,980税込19,778
1個
当日出荷
読みやすいダイヤル式のデプスゲージです。
用途測定物の深さや段差の測定に。測定範囲(mm)20最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)75×16(a×b)器差(mm)±0.015全長(mm)100質量(g)275タイプ鋼球測定子タイプ目量(mm)0.01寸法A(mm)64.7測定力(N)2.2以下測定子形状(mm)Φ3.2鋼球測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±15
フック付きデジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)フック付きデジタルデプスゲージKANON(中村製作所)
54,980税込60,478
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
標準型デジタルデプスゲージ テクロック標準型デジタルデプスゲージテクロック
55,980税込61,578
1台
当日出荷から30日以内出荷
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
9,698税込10,668
1個
当日出荷から60日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
目量(mm)0.01
デジタル極細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)デジタル極細穴デプスゲージKANON(中村製作所)
41,980税込46,178
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)50質量(g)240電源SR44 1個寸法A(mm)300最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16測定長(mm)200許容誤差EMPE:±0.03ロッド径(Φmm)0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。
用途小穴深さ、凸凹面の測定に。測定範囲(mm)凹5凸4ベース寸法(mm)50×16器差(mm)±0.01全長(mm)99.1質量(g)195タイププリント基板測定用目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ロッド径(Φmm)1(針状)指示誤差(μm)±10
デジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)デジタルデプスゲージKANON(中村製作所)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.03最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます商品タイプスパン交換型デプスゲージ
デジタルロングベースデプスゲージ KANON(中村製作所)デジタルロングベースデプスゲージKANON(中村製作所)
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷から14日以内出荷
間口の広い深さ測定に最適 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)150電源SR44 1個質量(g)280寸法A(mm)245寸法B(mm)150寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
デプスゲージ400mm KANON(中村製作所)デプスゲージ400mmKANON(中村製作所)
62,980税込69,278
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180器差(mm)±0.04質量(g)900寸法A(mm)580寸法D(mm)5寸法E(mm)11寸法B(mm)180寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)400最大許容誤差(μm)EMPE:±40特性微動送り付きデプスゲージ
デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)デプスゲージ150mmKANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)250寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性微動送り付きデプスゲージ
スパン交換式デプスゲージ200mm KANON(中村製作所)スパン交換式デプスゲージ200mmKANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)270寸法A(mm)310寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)200最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●通常の深さ測定と交換スパン(オプション)取付け可能で間口の広いワークにも使用できます●微動送り付きです
カールマール型デプスゲージ KANON(中村製作所)カールマール型デプスゲージKANON(中村製作所)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。
用途間口の広い穴の深さ測定に。最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)100寸法D(mm)3寸法E(mm)6寸法B(mm)100寸法C(mm)10最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)細穴デプスゲージKANON(中村製作所)
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
ベース長(mm)80質量(g)160寸法A(mm)245寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.05(19mmを20等分)最小表示(mm)0.05測定長(mm)150許容誤差EMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±70特性●バーニヤタイプの細穴デプスゲージ●デプスバーはΦ1.5mm
デプスゲージ テクロックデプスゲージテクロック
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
質量(g)270タイプΦ2mmニードル測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ2平測定子部品コード:ZS-530ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デプスゲージ