デプスゲージ :「深さゲージ」の検索結果
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
関連キーワード
商品豆知識
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)0.05
ベース寸法(mm)100×8.5
器差(mm)±0.05
竿寸法(mm)10×4.5
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
用途深さ測定。
測定範囲(mm)0~50
最小表示(mm)0.05
ベース寸法(mm)39×45
器差(mm)±0.04
材質ステンレス
全長(mm)160
質量(g)約63
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。