デプスゲージ :「デジタルデプス」の検索結果

デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。
付属品USB受信機:USB-K1 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 器差(mm)±0.02 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)80 ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4
1本
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります