デプスゲージ :「測定用品 寸法」の検索結果

デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルミニデプスゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型 シリーズ571 繰返し精度(mm)0.01
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ 全長(mm)115.7 質量(g)280 寸法L(mm)75 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.01 測定子形状(mm)針状 使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 測定子部品コード:ZS-523 ベース穴径(Φmm)2.5 指示誤差(μm)±20
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01 使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一般的深さ測定用のデプスゲージです。 スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 ベース寸法(mm)100(厚み6.5) 仕様微動送り:なし 種別標準型 シリーズ527
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 シリーズ7 平面度(μm)5
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能 ロッド径:Φ4mm クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 ベース寸法(mm)101.6×16 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クランプ付。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.01 シリーズ128
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.01 ミツトヨ品番571-100-20
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ベース寸法(mm)63.5×16 シリーズ129 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4
1台ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)フック付デプスゲージ
本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点をもつABSタイプです。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)50 質量(g)240 電源SR44 1個 寸法A(mm)300 最小表示量(mm)0.01 寸法B(mm)100 寸法C(mm)16 測定長(mm)200 許容誤差EMPE:±0.03 ロッド径(Φmm)0.5 最大許容誤差(μm)EMPE:±30 特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
1本ほか
41,980 税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~50 ベース寸法(mm)101.6×16 種別替ロッド形デプス タイプアナログ シリーズ129 測定面と基準面の平行度(4+最大測定長/50)μm (端数切上げ) 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。
用途間口の広い穴の深さ測定に。 最小表示(mm)0.05 ベース寸法(mm)100 寸法D(mm)3 寸法E(mm)6 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分) 特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
1本ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デプスゲージ300mm
測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.04 質量(g)300
1本ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全てステンレスSUS420J2製のシルバー仕上げとなります。本尺、ベースとも測定面焼き入れしてあります。
用途段差、深さの測定 最小表示(mm)0.05
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)200 器差(mm)±0.03 質量(g)370 寸法A(mm)260 寸法D(mm)4 寸法E(mm)8 寸法B(mm)200 寸法C(mm)11 最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分) 測定長(mm)150 最大許容誤差(μm)EMPE:±40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●大口径の穴の深さ測定に最適。●外部出力機能付きです。
1本
55,980 税込61,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~600 寸法L(mm)800 シリーズ527 ベース寸法(mm)250(厚み10)
1台ほか
65,980 税込72,578
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デプスゲージ500mm
測定範囲(mm)0~500 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)180 器差(mm)±0.05 質量(g)950
1本ほか
75,980 税込83,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲(mm)300 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)250 器差(mm)±0.04 質量(kg)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)200 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)200 器差(mm)±0.03 質量(g)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)0~150 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.03 質量(g)250
1本ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクロックデプスゲージ
質量(g)270 タイプΦ2mmニードル測定子タイプ 測定範囲(mm)12 寸法L(mm)75 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.01 測定子形状(mm)Φ2平 測定子部品コード:ZS-530 ベース穴径(Φmm)2.5 指示誤差(μm)±20
1個ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定圧装置付。 測定面超硬チップ付。
用途深さの測定に 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.01 許容誤差最大/4μm 付属品PCケース、キースパナ 材質測定子:高炭素クロム軸受鋼 寸法D(mm)18 寸法E(mm)17 寸法B(mm)9 寸法C(mm)4.5 主な用途深さの測定に 材質(ベース)ステンレス 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デプスゲージ400mm
最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)180 器差(mm)±0.04 質量(g)900 寸法A(mm)580 寸法D(mm)5 寸法E(mm)11 寸法B(mm)180 寸法C(mm)16 最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分) 測定長(mm)400 最大許容誤差(μm)EMPE:±40 特性微動送り付きデプスゲージ
1本ほか
62,980 税込69,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.03 質量(g)270 寸法A(mm)310 寸法D(mm)4 寸法E(mm)8 寸法B(mm)100 寸法C(mm)11 最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分) 測定長(mm)200 最大許容誤差(μm)EMPE:±30 特性●通常の深さ測定と交換スパン(オプション)取付け可能で間口の広いワークにも使用できます●微動送り付きです
1本ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広いベース部により、確度の高い深さ測定が可能です。
用途深さ測定。 最小表示(mm)0.05 ベース寸法(mm)250
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANON(中村製作所)フック付デプスゲージ200mm
エコ商品
測定範囲(mm)0~200 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.03 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)200 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)250 器差(mm)±0.03 質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)200 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)150 器差(mm)±0.03 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)0~200 最小表示(mm)0.05 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.07 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.04 質量(g)300
1本ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デプスマイクロ
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.01
1台ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

最小表示(mm)0.05 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.07 質量(g)140 寸法A(mm)250 寸法F(mm)12 寸法D(mm)3 寸法E(mm)6 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分) 寸法G(mm)約10 測定長(mm)150 最大許容誤差(μm)SMPE:±70 RoHS指令(10物質対応)対応 特性微動送りのないフック付デプスゲージ
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)細穴デプスゲージ
ベース長(mm)80 質量(g)160 寸法A(mm)245 寸法D(mm)Φ1.5 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16 最小読取値(mm)0.05(19mmを20等分) 最小表示(mm)0.05 測定長(mm)150 許容誤差EMPE:±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±70 特性●バーニヤタイプの細穴デプスゲージ●デプスバーはΦ1.5mm
1本ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デプスゲージ1000mm
エコ商品
測定範囲(mm)0~1000 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)250 器差(mm)±0.07 質量(kg)1.66 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129,800 税込142,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)300 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)200 器差(mm)±0.04 質量(g)410 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)300 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)150 器差(mm)±0.04 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
65,980 税込72,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)150 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)250 器差(mm)±0.03 質量(g)850 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります