絞り込み
校正証明書
器差(mm)
±0.02・±0.03・±0.04・±0.05・±0.06・±0.07
ブランド
モノタロウ・トリモス・Mitutoyo(ミツトヨ)・TESA[測定用品]・SK(新潟精機)・KANON(中村製作所)・エスコ・テクロック・INSIZE(インサイズ)・アズワン・シンワ測定・大菱計器製作所・マール社・丸井・道刃物工業・はくでん
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハイトゲージとは、定盤(基準面)に設置して部品などの高さ寸法を測る測定用品。垂直の状態に固定した本尺(目盛)と、上下にスライドするスクライバ(測定面)を使って測定を行います。目盛の単位は(mm)が一般的で、正確な数値を確認するためには真正面からの読み取りが必要です。このような目視測定のバーニア式の他には、駆動ハンドルで操作して数値をダイヤルに表示するダイヤル式、機械で読み取りを行いデジタル表示するデジタル式があります。ダイヤル式、デジタル式は最小表示量が0.01mmの機種も多く、高精度な測定を必要とする分野に有用な機種です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
ハイトゲージ モノタロウハイトゲージモノタロウ(42件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.04スライダの微動上下量(mm)5材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)表示形式アナログ商品タイプ本体
デジタルハイトゲージ モノタロウデジタルハイトゲージモノタロウ(8件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
用途部品測定に最大測定長(mm)300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04付属品スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金)種別デジタル全長(mm)476質量(kg)約2.5測定範囲(mm)0~300表示形式デジタル使用電池コイン電池CR2032×1個(別売)商品タイプ本体
スクライバ ハイトゲージ用 モノタロウスクライバ ハイトゲージ用モノタロウ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
モノタロウ ハイトゲージ用のスクライバです。
用途モノタロウ ハイトゲージ用専用部品適合MH150、MH200、MH300材質本体:ステンレス、刃:超硬合金
デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。 現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。 ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能表示形式デジタル電池寿命(時間)通常使用で約5000商品タイプ本体適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
使いやすさを重視した汎用タイプです。 二本柱構造で、より安定した測定ができます。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ192電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換繰返し精度(mm)0.01機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)500電池寿命(時間)連続使用で約3500商品タイプ本体適応アクセサリIT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
デジタルハイトゲージ 道刃物工業デジタルハイトゲージ道刃物工業
5,298税込5,828
1台
当日出荷
目鼻などの高さをピンポイント測定出来ます。デジタル表示が大きく見やすい。プラスチック製なので、対象物を傷つけません。
用途木彫、能面、仏像彫刻高さ(mm)有効測定:130表示形式デジタル単位目盛り:0.1mm有効長(ふところ深さ)(mm)100
デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)
82,980税込91,278特価
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。 スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。 LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。 平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm)0.01商品タイプ本体シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)機能ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命(年)約5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)クランプ(アリ溝付き):902053ホルダアーム(9×9×50):953638
ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ)ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダINSIZE(インサイズ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール寸法L(mm)50ホルダー寸法(mm)角9×9
スクライバクランプ H5-12,712N Mitutoyo(ミツトヨ)スクライバクランプ H5-12,712NMitutoyo(ミツトヨ)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
適合クランプ(6.35×12.7アダプタ用)ミツトヨ品番901385
ハイトゲージアダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)ハイトゲージアダプタMitutoyo(ミツトヨ)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA222
デジタルハイトゲージ SK(新潟精機)デジタルハイトゲージSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付
用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。材質バーニヤ:ステンレスベース:鋳鉄仕様スクライバ:先端超硬チップ付付属品SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット電源酸化銀電池SR44最小読取値(mm)0.01表示形式デジタルスライダの微動上下量(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
スクライバ SK(新潟精機)スクライバSK(新潟精機)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ハイトゲージのスクライバです。 先端超硬チップ付です。
用途ハイトゲージのスクライバとして商品タイプパーツ品適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60RoHS指令(10物質対応)対応
標準ハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)標準ハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピディーにできます。 スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。 長い時間使用しても、目の疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。 スクライバ(標準付属品の品番:07GZA000)先端超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジタルハイトゲージ シンワ測定デジタルハイトゲージシンワ測定
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
デジタルハイトゲージ
用途加工部材の精密測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)0~300使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)2645本体サイズ(mm)465×226×92オートパワーオフ無操作状態で約5分後
二点式タッチプローブ Mitutoyo(ミツトヨ)二点式タッチプローブMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
デジマチックハイトゲージ用アクセサリー
測定力(N)0.4測定子直径(Φmm)3測定方向正逆2方向接点方式ノーマルオープンタイプ測定子オーバートラベル1.5mm繰返し精度(б)2μm
直読ハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)直読ハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読取れます。 任意の位置でゼロセット(リセット)ができます。 駆動ハンドルでスライダを楽に粗動、操作ができます。 スクライバ(標準付属品の品番: 07GZA000)先端は超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01シリーズ192表示形式アナログ特性手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。商品タイプ本体適応アクセサリホルダ・アーム:No.953638、クランプ:No.902053(Φ6・Φ8アリ溝付き)
ハイトゲージ アナログ はくでんハイトゲージ アナログはくでん(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
垂直方向に測定ができ、小さな物の測定及びケガキ作業に適した商品です
付属品取扱説明書材質アルミ(本体)、炭素鋼(台座)測定範囲(mm)0~300精度(mm)0.02寸法(cm)台座:11×6.2×3.3高さ(cm)41
スクライバ デジタルハイトゲージ用 モノタロウスクライバ デジタルハイトゲージ用モノタロウ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
モノタロウ デジタルハイトゲージ用のスクライバです。
用途モノタロウ デジタルハイトゲージ用専用部品適合MH300D材質本体:ステンレス、刃:タングステン
VHK用スクライバクランプ SK(新潟精機)VHK用スクライバクランプSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハイトゲージのスクライバクランプです。
用途ハイトゲージのスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60RoHS指令(10物質対応)対応
VHS用スクライバクランプ SK(新潟精機)VHS用スクライバクランプSK(新潟精機)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
欠品中
デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VHS-30D、VHS-60DRoHS指令(10物質対応)対応
オクリバコ(HS Mitutoyo(ミツトヨ)オクリバコ(HSMitutoyo(ミツトヨ)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番07GAA034
標準ハイトゲージ SK(新潟精機)標準ハイトゲージSK(新潟精機)(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。 ケガキ作業。付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス表示形式アナログ主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業にスライダの微動上下量(mm)8材質(ベース)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。商品タイプ本体
デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)
169,800税込186,780
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
二本柱構造で、より安定した測定ができます。 二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スクライバ(標準付属品の品番:No.905200)先端は超硬合金チップ付、しかもロングスクライバ(全長150mm)付です。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500
0-150mm ディジタルハイトゲージ エスコ0-150mm ディジタルハイトゲージエスコ
47,100税込51,810
1個
当日出荷
表示形式アナログ商品タイプ本体エスコ品番EA725XD
簡易形ハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)簡易形ハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
小形、軽量、小物の測定やケガキ作業に最適です。スクライバ(標準付属品:NO.900173)先端は超硬合金チップ付です。ベースは塗装です。ダイヤルゲージ、テストインジケータををご使用の場合、専用ホルダアーム(NO. 953639/全長50mm)をご利用下さい。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
スクライバクランプ(HS・丸 Mitutoyo(ミツトヨ)スクライバクランプ(HS・丸Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番07GZA002
スクライバー KANON(中村製作所)スクライバーKANON(中村製作所)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
デジタルSラインハイトゲージ SK(新潟精機)デジタルSラインハイトゲージSK(新潟精機)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 ハンドル付でスムーズなスライダ移動が可能です。 専用のデータ転送ケーブルを接続してデータ送信が可能です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 微動送り付です。 オートオフ機能付(約10分)です。
用途金型、治工具の測定やケガキ作業にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
VHS用スクライバ SK(新潟精機)VHS用スクライバSK(新潟精機)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバです。 先端超硬チップ付です。
用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバとして 先端超硬チップ付として商品タイプパーツ品適合機種VHS-30D、VHS-60DRoHS指令(10物質対応)対応
回転スクライバー KANON(中村製作所)回転スクライバーKANON(中村製作所)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
寸法E(mm)10寸法F(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプパーツ品
スクライバー(SDH30専用) SK(新潟精機)スクライバー(SDH30専用)SK(新潟精機)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
商品タイプパーツ品RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルハイトゲージ SK(新潟精機)デジタルハイトゲージSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
見やすいデジタル表示タイプです。微動送りに便利なハンドル付です。テストインジケータ付です。任意の位置で0設定できます。
用途金型や治具の測定。ケガキ作業。最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
ハイトゲージ KANON(中村製作所)ハイトゲージKANON(中村製作所)
41,980税込46,178
1台ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
拡大レンズ付ですので、目盛の読み取りが簡単です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途ケガキ作業に。最小表示(mm)0.02寸法E(mm)20最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)表示形式アナログ寸法K(mm)3.1商品タイプ本体
ビニールカバー/H730N Mitutoyo(ミツトヨ)ビニールカバー/H730NMitutoyo(ミツトヨ)
659税込725
1台
3日以内出荷
ミツトヨ品番450291
TRIMOS 縦型万能測長機 トリモスTRIMOS 縦型万能測長機トリモス
859,800税込945,780
1台
95日以内出荷
穴ピッチ、内外径、直角度、二次元測定が可能(機種による)。製造現場でも検査室でも誰でも簡単に操作ができます。高さ、段差、穴径、穴中心位置を簡単、スピーディに測定したいというお客様に最適
TRIMOS 縦型万能測長機 トリモスTRIMOS 縦型万能測長機トリモス
1,198,000税込1,317,800
1台
95日以内出荷
穴ピッチ、内外径、直角度、二次元測定が可能(機種による)。製造現場でも検査室でも誰でも簡単に操作ができます。PCDや穴と穴のダイレクト距離、穴角度などの二次元測定が簡単に測定可能・使いやすさを極めたタブレット感覚のタッチパネル・性能と価格のバランスが取れたハイパフォーマンスモデル
TRIMOS 縦型万能測長機 トリモスTRIMOS 縦型万能測長機トリモス
549,800税込604,780
1台
15日以内出荷
穴ピッチ、内外径、直角度、二次元測定が可能(機種による)。製造現場でも検査室でも誰でも簡単に操作ができます。
球形測定子 M1.4 Φ3mm L=12.5mm トリモス球形測定子 M1.4 Φ3mm L=12.5mmトリモス
5,998税込6,598
1個
80日以内出荷
樽型測定子 M12-M150 L=60mm トリモス樽型測定子 M12-M150 L=60mmトリモス
49,980税込54,978
1個
80日以内出荷

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ハイトゲージ