絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- トリモス(90)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
- TESA[測定用品](32)
- SK(新潟精機)(12)
- KANON(中村製作所)(10)
- エスコ(7)
- テクロック(7)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- アズワン(2)
- シンワ測定(2)
- 大菱計器製作所(1)
- マール社(1)
- 丸井(1)
- 道刃物工業(1)
- はくでん(1)
モノタロウ・トリモス・Mitutoyo(ミツトヨ)・TESA[測定用品]・SK(新潟精機)・KANON(中村製作所)・エスコ・テクロック・INSIZE(インサイズ)・アズワン・シンワ測定・大菱計器製作所・マール社・丸井・道刃物工業・はくでん
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む

標準型ハイトゲージ
SK(新潟精機)¥44,980税込¥49,4781個15日以内出荷目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。用途高さ測定。ケガキ作業。付属品スクライバ(SVH-1520)質量(kg)3.1測定範囲(mm)0~300全高(mm)540器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02表示形式アナログRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体校正証明書一般校正
回転スクライバ付デジタルハイトゲージ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか翌々日出荷から10日以内出荷回転スクライバ装着で複数の測定が可能になりました。高さ測定のほかに溝測定もでき、測定時間が大幅に短縮できます。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途ケガキ作業。高さ測定。測定範囲(mm)10~300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)全高(mm)450.5器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01表示形式デジタル商品タイプ本体
デジマチックハイトゲージ 150mm
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980税込¥54,9781本14日以内出荷仕様【データ出力端子】有、【微動送り機構】有測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40スイッチ電源ON/OFF、原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS切換電源酸化銀電池(SR44)最小表示量(mm)0.01表示7セグメント式6桁表示(文字高さ9mm)、マイナス、INC、電池電圧低下マーク許容誤差最大±0.03位置検出方式電池誘導式アブソリュートエンコーダ方式応答速度無制限保存温度範囲(℃)-10~60警報機能電池電圧低下、計数合成エラー、スケール汚染エラーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルミニハイトゲージ
INSIZE(インサイズ)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷用途段差部の高さ測定仕様自動電源OFF機能、測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)材質ステンレス測定範囲(mm)±20電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02
ハイトゲージ用インジケータホルダ
INSIZE(インサイズ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。材質スチール寸法L(mm)50取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝ホルダー寸法(mm)角9×9
スクライバー 30J・60J共用
KANON(中村製作所)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷SHT-3-30J/60Jのスクライバ適合機種SHT-3-30J、SHT-3-60J(ハイトゲージ)アズワン品番64-8920-34