ハイトゲージ :「校正証明書」の検索結果

ハイトゲージとは、定盤(基準面)に設置して部品などの高さ寸法を測る測定用品。垂直の状態に固定した本尺(目盛)と、上下にスライドするスクライバ(測定面)を使って測定を行います。目盛の単位は(mm)が一般的で、正確な数値を確認するためには真正面からの読み取りが必要です。このような目視測定のバーニア式の他には、駆動ハンドルで操作して数値をダイヤルに表示するダイヤル式、機械で読み取りを行いデジタル表示するデジタル式があります。ダイヤル式、デジタル式は最小表示量が0.01mmの機種も多く、高精度な測定を必要とする分野に有用な機種です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
100~200未満(1)
200~400未満(1)
標準ハイトゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。 ケガキ作業。 付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ 材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス 表示形式アナログ 主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業に スライダの微動上下量(mm)8 材質(ベース)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。 商品タイプ本体
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります