特殊用途マイクロメータとは、高い精度の計測ができるマイクロメータの特長を活かし、ネジピッチ間の長さのような特殊な長さを、高精度で測るマイクロメータです。マイクロメータで計測するときに測る物体を挟み込む部位が、スピンドルとアンビル。この2つの部位を測るものに応じて、特殊な部品に替えることで、いろいろな計測が可能になります。例えば、ネジの谷の間を測定するために、両方の部位を尖った形状の部品にすることで、谷の間の測定が可能です。ほかにも、パイプの厚さの計測、歯車の歯の厚さ、鋼板の厚さなどの計測ができる特殊用途マイクロメータがあります。
321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から120日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用 測定子の先端SRは0.3mmが標準 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から90日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定出来ます スピンドルは直進式 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
クリンプハイトマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)クリンプハイトマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 圧着端子のクリンプハイト測定用定圧装置付 保護等級IP65の防水デジマチックマイクロメータ仕様。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~20最小表示量(mm)0.001保護等級IP65ミツトヨ品番342-271-30
両球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)両球面マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から92日以内出荷
両測定面が球面形状。 測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。 保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
U字形鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から40日以内出荷
鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定面形状平面深さ(mm)(フレーム)150平面度(μm)0.6仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622 (ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット※ (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ389電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)フレーム深(mm)150保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±4電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
スプラインマイクロメータ SPM Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ SPMMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から40日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ3×10仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
片球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)片球面マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から40日以内出荷
保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータ 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から40日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01仕様定圧装置付き種別歯厚用タイプアナログ式シリーズ123特性平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
デジタルU字形鋼板マイクロメータ SK(新潟精機)デジタルU字形鋼板マイクロメータSK(新潟精機)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途外側寸法の測定に付属品木箱キースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
専用デジマチック マイクロメータGMB Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータGMBMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定 保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用 定圧装置付 ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
ポイントマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から40日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01先端角(°)30
デジタルポイントマイクロメータ SK(新潟精機)デジタルポイントマイクロメータSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)380タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27先端角度(テーパー)15最大許容誤差(μm)4
ブレードマイクロメータ INSIZE(インサイズ)ブレードマイクロメータINSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
用途外側寸法の測定目量(mm)0.01材質測定面:SUJ2
ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリーズ122最小表示量(mm)0.01
スプラインマイクロメータ SPM2 Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ SPM2Mitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から92日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ2×5仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)歯厚マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から40日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く) デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定可能モジュール0.5~6平面度(μm)1仕様定圧装置付き、測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別歯厚用、デジマチック(LCD)タイプデジマチック(LCD)シリーズ323電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法t(mm)0.7寸法e(mm)20測定子直径(Φmm)20保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ寸法f(mm)8電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
グループマイクロ(146シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)グループマイクロ(146シリーズMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から30日以内出荷
内側/外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(外側)(mm)0~25測定範囲(内側)(mm)1.6~26.5目量(mm)0.01
専用デジマチック マイクロメータVM3 Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータVM3Mitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 奇数溝のタップ・リーマの外径測定用 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.001
専用デジマチック マイクロメータBMB Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータBMBMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001
クリンプハイトマイクロ (112シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)クリンプハイトマイクロ (112シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
圧着端子のクリンプハイト測定用です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01
ユニマイクロ (117シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ユニマイクロ (117シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子、平測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01器差(μm)±4平行度(μm)3
147シリーズ カンシームマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)147シリーズ カンシームマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から120日以内出荷
罐のフチの幅、高さ、深さ測定用です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
スナップメーター Mitutoyo(ミツトヨ)スナップメーターMitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から40日以内出荷
量産部品の測定に最適です。スタンドに取り付けての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。安定性の悪い測定物に最適なスライド式ワークストッパーを標準装備しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別スナップメーター
棒球面マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)棒球面マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から30日以内出荷
スピンドル測定面は超硬合金チップ付定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)3.6寸法L(mm)4
デジマチック鋼板マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
デジマチックブレードマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロMitutoyo(ミツトヨ)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などの測定に便利。
測定範囲(mm)0~30出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)3器差(μm)±3電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチッククリンプハイトマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチッククリンプハイトマイクロMitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷から40日以内出荷
圧着端子のクリンプハイト測定用クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~15先端角(°)45最小表示量(mm)0.001先端径(mm)Φ0.5(先端平)器差(μm)±3RoHS指令(10物質対応)対応
スプラインマイクロメータ INSIZE(インサイズ)スプラインマイクロメータINSIZE(インサイズ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
両側定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利です。
用途外側寸法の測定仕様ラチェットストップ機構材質測定面:超硬合金チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)57目量(mm)0.01器差(mm)±0.004寸法b(mm)32
専用デジマチック マイクロメータTMC Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータTMCMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用 ねじの有効径を直読(算出不可)可能 TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°) 替測定子はオプション
最小表示量(mm)0.001
専用デジマチック マイクロメータPDM Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータPDMMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から40日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します スピンドルは直進式 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付 基点調整用基準棒付き (測定範囲0~25mmは除く)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)20仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ369電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)1機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
V溝マイクロ (114シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロ (114シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
ハブマイクロ (147シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ハブマイクロ (147シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
管内の段の長さ、肉厚測定用です。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.6
146シリーズ グルーブマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)146シリーズ グルーブマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
内側外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊構造になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付 GVM-NRはスピンドル直進式、GVM-Rはスピンドル回転式既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01平行度(μm)10測定子直径(Φmm)12.7
両球面マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)両球面マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から40日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01種別カウント両球面シリーズ295寸法D(Φmm)10表示カウント式最大許容誤差(μm)JMPE:±3
指示マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)指示マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から92日以内出荷
多品種少量生産部の測定に最適です。手にもっての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
片球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)片球面マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から40日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01種別アナログ片球面シリーズ115
棒球面マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)棒球面マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
スピンドル測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から40日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)50~75最小表示量(mm)0.01平行度(μm)2平面度(μm)0.3寸法L(mm)50寸法a(mm)14種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111測定面(mm)Φ3×10寸法b(mm)60寸法c(mm)17.5最大許容誤差(μm)JMPE:±3
スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から40日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111
スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から40日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)75~100最小表示量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.3寸法L(mm)75寸法a(mm)16.7種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111測定面(mm)Φ3×10寸法b(mm)79寸法c(mm)20.3最大許容誤差(μm)JMPE:±4
特殊用途マイクロメータ