特殊用途マイクロメータとは、高い精度の計測ができるマイクロメータの特長を活かし、ネジピッチ間の長さのような特殊な長さを、高精度で測るマイクロメータです。マイクロメータで計測するときに測る物体を挟み込む部位が、スピンドルとアンビル。この2つの部位を測るものに応じて、特殊な部品に替えることで、いろいろな計測が可能になります。例えば、ネジの谷の間を測定するために、両方の部位を尖った形状の部品にすることで、谷の間の測定が可能です。ほかにも、パイプの厚さの計測、歯車の歯の厚さ、鋼板の厚さなどの計測ができる特殊用途マイクロメータがあります。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポイントマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から120日以内出荷
    ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用 測定子の先端SRは0.3mmが標準 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • 直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    直進式ブレードマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定出来ます スピンドルは直進式 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • クリンプハイトマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クリンプハイトマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 圧着端子のクリンプハイト測定用定圧装置付 保護等級IP65の防水デジマチックマイクロメータ仕様。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~20最小表示量(mm)0.001保護等級IP65ミツトヨ品番342-271-30
  • スプラインマイクロメータ SPM2 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ SPM2

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ2×5仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • 両球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    両球面マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    両測定面が球面形状。 測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。 保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • U字形鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    U字形鋼板マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278特価
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001測定面形状平面深さ(mm)(フレーム)150平面度(μm)0.6仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622 (ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット※ (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ389電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)フレーム深(mm)150保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±4電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • スプラインマイクロメータ SPM Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ SPM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ3×10仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • 片球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    片球面マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータ 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • ポイントマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポイントマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01先端角(°)30
  • 両球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    両球面マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01
  • ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ブレードマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シリーズ122最小表示量(mm)0.01
  • 専用デジマチック マイクロメータPMUD150 Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータPMUD150

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001測定面形状両球面
  • 歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    歯厚マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く) デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001測定可能モジュール0.5~6平面度(μm)1仕様定圧装置付き、測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別歯厚用、デジマチック(LCD)タイプデジマチック(LCD)シリーズ323電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法t(mm)0.7寸法e(mm)20測定子直径(Φmm)20保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ寸法f(mm)8電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • グループマイクロ(146シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    グループマイクロ(146シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    内側/外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(外側)(mm)0~25測定範囲(内側)(mm)1.6~26.5目量(mm)0.01
  • 両球面マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    両球面マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01種別カウント両球面シリーズ295寸法D(Φmm)10表示カウント式最大許容誤差(μm)JMPE:±3
  • 歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    歯厚マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678特価
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01仕様定圧装置付き種別歯厚用タイプアナログ式シリーズ123特性平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
  • 専用デジマチック マイクロメータBMB Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータBMB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001
  • ユニマイクロ (117シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ユニマイクロ (117シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子、平測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01器差(μm)±4平行度(μm)3
  • 147シリーズ カンシームマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    147シリーズ カンシームマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から120日以内出荷
    罐のフチの幅、高さ、深さ測定用です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
  • ポイントマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポイントマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01測定面形状ポイントタイプ
  • デジマチッククリンプハイトマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチッククリンプハイトマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
    測定範囲(mm)0~15先端角(°)45最小表示量(mm)0.001先端径(mm)Φ0.5(先端平)器差(μm)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルU字形鋼板マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルU字形鋼板マイクロメータ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途外側寸法の測定に付属品木箱キースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
  • V溝マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    V溝マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
    最小表示量(mm)0.01
  • 指示マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    指示マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    多品種少量生産部の測定に最適です。手にもっての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    歯厚マイクロメータGMAシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01タイプカウント式寸法t(mm)0.7測定可能モジュール0.5~6
  • 棒球面マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    棒球面マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)3.6寸法L(mm)4
  • デジタルポイントマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルポイントマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)380タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27先端角度(テーパー)15最大許容誤差(μm)4
  • 直進式歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    直進式歯厚マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 スピンドルは直進式。 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付。
    仕様定圧装置付き種別直進式歯厚タイプアナログシリーズ169最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)20平面度(μm)1
  • 専用デジマチック マイクロメータVM3 Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータVM3

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 奇数溝のタップ・リーマの外径測定用 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
    最小表示量(mm)0.001
  • 専用デジマチック マイクロメータTMC Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータTMC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用 ねじの有効径を直読(算出不可)可能 TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°) 替測定子はオプション
    最小表示量(mm)0.001
  • 専用デジマチック マイクロメータPDM Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータPDM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します スピンドルは直進式 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付 基点調整用基準棒付き (測定範囲0~25mmは除く)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)20仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ369電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)1機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • 専用デジマチック マイクロメータGMB Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータGMB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定 保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用 定圧装置付 ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • 125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。 ねじの有効径を直読(算出不要)できます。 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
    目量(mm)0.01
  • スナップメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    スナップメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    量産部品の測定に最適です。スタンドに取り付けての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。安定性の悪い測定物に最適なスライド式ワークストッパーを標準装備しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別スナップメーター
  • 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    歯厚マイクロメータGMAシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01平面度(μm)1種別歯厚用タイプアナログ・超硬合金チップ付シリーズ123寸法t(mm)0.7寸法e(mm)20測定子直径(Φmm)20測定可能モジュール0.5~6寸法f(mm)9.8
  • 片球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    片球面マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01種別アナログ片球面シリーズ115
  • 直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    直進式ブレードマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。 スピンドルは直進式。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01器差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)平行度(μm)3種別直進式ブレードタイプアナログ・超硬合金チップ付-Cシリーズ122刃の厚さ(mm)0.75
  • スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)50~75最小表示量(mm)0.01平行度(μm)2平面度(μm)0.3寸法L(mm)50寸法a(mm)14種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111測定面(mm)Φ3×10寸法b(mm)60寸法c(mm)17.5最大許容誤差(μm)JMPE:±3
  • スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.01平行度(μm)2平面度(μm)0.3寸法L(mm)25寸法a(mm)12種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111測定面(mm)Φ3×10寸法b(mm)49寸法c(mm)17.5最大許容誤差(μm)JMPE:±3
  • スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111
特殊用途マイクロメータ