388件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロメータスタンド モノタロウ

    マイクロメータスタンド

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
    質量(kg)1.1クランプ範囲(mm)0~22首振角度(°)水平0~約120ベース寸法(mm)155×105×H115
  • マイクロメータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷
    マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
    シリーズ156
  • ミクロール Mitutoyo(ミツトヨ)

    ミクロール

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(30mL)
    当日出荷
    マイクロメータの潤滑用の専用オイルです。
    備考潤滑油(32m入り)名称ミクロールミツトヨ品番207000
  • マイクロメータスタンド TRUSCO

    マイクロメータスタンド

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    数量の多い検査に威力を発揮します。
    用途測定保持具。適合(マイクロメーター)25~100mm用トラスコ品番415-3049材質本体:アルミ長さ(mm)160幅(mm)118質量(kg)0.99高さ(mm)115最大口開き(mm)10
  • マイクロメーター部品クランプ一式 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品クランプ一式

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番950062
  • 精密測定機器用防錆潤滑オイル 筆タイプ Yanagisawa

    精密測定機器用防錆潤滑オイル 筆タイプ

    Yanagisawa
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    スプレー式のように広範囲に散らばらず、筆形状のため適量を狙ったところのみに塗布することができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。低粘土で長期にわたり濡れ状態を保ちますので潤滑効果があります。塗布皮膜は各種脱脂剤で除去できます。防錆機関は屋内使用で一年です。(使用条件、保管条件で異なる場合があります)
    用途測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。測定工具(マイクロメータ、ノギス等)やゲージ類(ねじゲージ等)、ブロックゲージ、ピンゲージなどにご使用できます。仕様精密測定機器・測定工具専用タイプメンテナンスオイル筆特性大切な測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。ピンゲージやねじゲージ、ノギスの摺動面やマイクロメーターのスピンドルや測定面にご活用下さい。スプレー式の様に広範囲に散らばらず、筆形状のため、適量を狙ったところのみに塗布する事ができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。
  • マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番04GZA241
  • マイクロメーター スタンド はくでん

    マイクロメーター スタンド

    はくでん
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    マイクロメータを保持する事によって、安定した姿勢で測定ができます。
    用途マイクロメータの固定・クランプ用材質合金鋼質量(g)約850本体寸法(mm)約165×120×115
  • ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥259税込¥285
    1台
    当日出荷
  • マイクロメータスタンド R型 SK(新潟精機)

    マイクロメータスタンド R型

    SK(新潟精機)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    ・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。
    用途・外側マイクロメータの保持具として適合機種外側マイクロメータ100mmまで材質●本体:鋳鉄本体寸法(mm)W120×H120×D160本体質量(g)1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 130x100mm マイクロメータースタンド エスコ

    130x100mm マイクロメータースタンド

    エスコ
    ¥5,130税込¥5,643
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725E-5材質スチールサイズ(mm)120(W)×160(D)×130(H)
  • マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼色ラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用ミツトヨ品番950700
  • スパナ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スパナ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥279税込¥307
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番204354
  • GMB用ボールアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    GMB用ボールアンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ボール歯車マイクロメータGMBシリーズのボール測定子(一対)
  • SB-6用部品 ゲージ取付金具 SK(新潟精機)

    SB-6用部品 ゲージ取付金具

    SK(新潟精機)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    SB-6用のゲージ取付金具です。
    用途SB-6用のゲージ取付金具として適合機種SB-6C、SB-6BRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロゲージ用ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロゲージ用ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック色ラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04GZA239
  • マイクロメータヘッド取付金具 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド取付金具

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    翌々日出荷
  • TMC用替駒測定子(126シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    TMC用替駒測定子(126シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    替駒式ねじマイクロメータTMCシリーズ用替駒測定子(一対)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションロッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    エクステンションロッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • PPケース、OM50 Mitutoyo(ミツトヨ)

    PPケース、OM50

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥599税込¥659
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番475002
  • マイクロメータスタンド INSIZE(インサイズ)

    マイクロメータスタンド

    INSIZE(インサイズ)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    滑り止めゴム付。(底部) 任意の角度で保持できます。 取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
    用途外側マイクロメータの保持材質本体:鋳鉄材質(本体)鋳鉄取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
  • ラチェット組立 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ラチェット組立

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥709税込¥780
    1台
    当日出荷
    適合本体MDC-25MX(293-230-30)/MDC-50MX(293-231-30)/MDC-75MX(293-232-30)/MDC-100MX(293-233-30)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラースリーブ/ハイイロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    カラースリーブ/ハイイロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥369税込¥406
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04GAA260
  • ボール歯車マイクロメータ用ボール測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボール歯車マイクロメータ用ボール測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • マイクロメータスタンド S型 SK(新潟精機)

    マイクロメータスタンド S型

    SK(新潟精機)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    ・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。
    用途・外側マイクロメータの保持具として適合機種外側マイクロメータ100mmまで材質●本体:鋳鉄本体寸法(mm)W82×H57×D115本体質量(g)795RoHS指令(10物質対応)対応
  • BMX-A/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-A/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619031
  • 三針ユニツト/0.895/ 952142シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    三針ユニツト/0.895/ 952142シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥37,680~税込¥41,448~
    1個
    18日以内出荷から36日以内出荷
    三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
    仕様針径(mm):0.895●ピッチ区分:メートルねじ(mm)1.5、ユニファイねじ(山数)18,16、ウィットウォースねじ(山数)16校正証明書一般校正
  • マイクロメータースタンド アズワン

    マイクロメータースタンド

    アズワン
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    翌々日出荷
    数量の多い検査を効率的に行えます。
    適合マイクロメーター0~100mm用材質鋳鉄寸法(mm)120×170×47質量(kg)約1.1開口寸法(mm)18アズワン品番4-573-01
  • SB-25M用部品 ゲージ取付金具 SK(新潟精機)

    SB-25M用部品 ゲージ取付金具

    SK(新潟精機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    SB-25M用のゲージ取付金具です。
    用途SB-25M用のゲージ取付金具として適合機種SB-25MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • カラースピーダスリーブ(灰色 Mitutoyo(ミツトヨ)

    カラースピーダスリーブ(灰色

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥299税込¥329
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04AAB208
  • トメネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    トメネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥78税込¥86
    1本
    当日出荷
  • マイクロメータヘッド取付金具 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド取付金具

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 313シリーズ 三針ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    313シリーズ 三針ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取り付けてねじの有効径を測定します。
  • マイクロメーターヘッド取付金具 B-1 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーターヘッド取付金具 B-1

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    9日以内出荷
    仕様ナット付ステム用寸法H(mm)12寸法A(mm)Φ9.5寸法F(mm)7寸法D(mm)30寸法E(mm)35寸法B(mm)11.5寸法C(mm)20寸法I(mm)1.75寸法J(mm)40寸法G(mm)16寸法K(mm)Φ4.5ミツトヨ品番303568
  • マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番951588
  • マイクロメーター部品クランプ一式 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品クランプ一式

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番950277
  • ステムブッシュ パイ9.5X8.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ステムブッシュ パイ9.5X8.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。
    サイズΦ9.5×8.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546343
  • ステムブツシユ パイ9.5X15 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ステムブツシユ パイ9.5X15

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。
    サイズΦ9.5×15RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546288
  • 予備鋼球 1/16 Mitutoyo(ミツトヨ)

    予備鋼球 1/16

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番19BAA082
マイクロメータその他関連用品