絞り込み
エコロジープロダクト

チェックマスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)1台欠品中検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。測定範囲(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-721寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310
チェックマスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)1台欠品中検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。測定範囲(mm)1010RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-723寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310<、H≦610mm±3.5、610<、H≦1010mm±5.0寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310
直読ハイトマスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)1台欠品中各種精密高さ測定のマスタとして使用します。タイプ標準型測定範囲(mm)5~310最小表示量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-322
セラキャリパチェッカ
Mitutoyo(ミツトヨ)1台欠品中ギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-555寸法許容差(μm)ブロック:20~300mm ±5.0μm寸法許容差幅(μm)ブロック:20~300mm 2.0μm
ライザブロック
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハイトマスタの高さ延長用ブロックです。スコヤマスタSL-150および250にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
スコヤマスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥419,800~税込¥461,780~1台5日以内出荷スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)。摺動の力:約2~5 NRoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothデジタルマイクロメーター
テクロック¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください。メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください仕様重量:425g 測定範囲(mm):30-66 最小表示量(μm):1 器差(μm):±4 繰り返し精密度(μm):±1 移動量/回転:10mm/回転 画面リフレッシュ:8回/秒 データ出力:Bluetooth データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ 保護等級:IP67 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-75
三針ユニットセット/18ケ組/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥556,800税込¥612,4801セット36日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。仕様セット:18ヶ組●針径(mm):0.170~3.200●サポート径(mm):Φ6.35●表示針径との差:±0.002mmアズワン品番64-3758-06校正証明書一般校正
ユニバーサルゲージ 保護カバー付インジケーター (Bluetooth機能付)
バウアーズ¥279,800税込¥307,7801個92日以内出荷バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。仕様Bluetooth機能付、保護カバー付最小表示単位0.001mm
ユニバーサルゲージ用延長棒 (黒色カーボンファイバー)
バウアーズ¥139,800~税込¥153,780~1個92日以内出荷バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。材質カーボンファイバー
ユニバーサルゲージ用 保護カバー付インジケーター(アナログスケール表示付)
バウアーズ¥279,800税込¥307,7801個92日以内出荷バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。仕様デジタルディスプレー(アナログスケール表示付)、保護カバー付最小表示単位0.001mm
マイクロゲージ・スマートプラグ用 フローティングテーブル
バウアーズ¥319,800税込¥351,7801台92日以内出荷新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。適合本体BOWERSマイクロゲージおよびスマートプラグ
インサイド1m基準補助パイプ
フジツール¥139,800税込¥153,7801個22日以内出荷付属品水準器付きジョイント継手トラスコ品番732-2330全長(mm)1000材質/仕上SUS304質量(g)2000外径(Φmm)19
177シリーズ セットリング
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セットほか翌々日出荷から40日以内出荷内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。材質鋼シリーズ177
マイクロメータスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷から3日以内出荷マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。シリーズ156
特形バイス (開口幅 100mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷適合機種HM-210A、HM-220A、HM-210B、HM-220B、HM-210C、HM-220C、HM-210D、HM-220D、HM-101・102・103、HV-110A、HV-120A、HV-110B、HV-120B、HV-110C、HV-120C、HV-110D、HV-120DRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番810-017開口幅(mm)100
円筒物軸方向測定アタッチメント
Mitutoyo(ミツトヨ)1個欠品中円筒物径に合わせV幅を調整でき、小径から大径の軸方向測定が容易に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応対応径(Φmm)5~150ミツトヨ品番178-033
デプスマイクロチエツカ
Mitutoyo(ミツトヨ)1台欠品中デプスマイクロメータ専用に設計され、能率的な基点調整ができます。範囲(mm)基点設定:最大150、基点確認:25~600RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-570寸法許容差(μm)本体:±(1+L/150)寸法許容差幅(μm)アンビルブロック:最大0.5、最小-0.5
セラ内側マイクロチェッカ
Mitutoyo(ミツトヨ)1台欠品中内側マイクロメータの基点確認が確実に、簡単にできます。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-586寸法許容差幅(μm)ブロック:±(1+LL+スターターキット/150)μm L;ブロック間の長さ(mm)
キャリブレーションテスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)1台欠品中目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、また電気マイクロメータの感度調整用としても使用できます。ブラケット部は、ユニバーサルに可動し、各種の検出器(ステム・取り付け穴Φ4~Φ10mm)が取り付け可能です。測定範囲(mm)マイクロメータヘッド:0~1目量(mm)マイクロメータヘッド:0.0002精度(μm)指示制度/±0.2 戻り誤差/0.2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番521-103
キャリブレーションテスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷目量0.01mmダイヤルゲージ、テストインジケータ、シリンダゲージの精度検査器です。ステム・取り付け穴Φ6、Φ8mm測定範囲(mm)マイクロメータヘッド:0~25目量(mm)マイクロメータヘッド:0.001精度(μm)送り精度(25mmストローク)/±1 戻り誤差/0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番170-102-10