354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロメータスタンド モノタロウ

    マイクロメータスタンド

    モノタロウ(55件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
    クランプ範囲(mm)0~22首振角度(°)水平0~約120質量(kg)1.1ベース寸法(mm)155×105×H115
  • マイクロメータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
    シリーズ156
  • ミクロール Mitutoyo(ミツトヨ)

    ミクロール

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(30mL)
    当日出荷
    マイクロメータの潤滑用の専用オイルです。
    備考潤滑油(32m入り)名称ミクロールミツトヨ品番207000
  • マイクロメーター部品クランプ一式 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品クランプ一式

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番950062
  • 精密測定機器用防錆潤滑オイル 筆タイプ Yanagisawa

    精密測定機器用防錆潤滑オイル 筆タイプ

    Yanagisawa
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    スプレー式のように広範囲に散らばらず、筆形状のため適量を狙ったところのみに塗布することができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。低粘土で長期にわたり濡れ状態を保ちますので潤滑効果があります。塗布皮膜は各種脱脂剤で除去できます。防錆機関は屋内使用で一年です。(使用条件、保管条件で異なる場合があります)
    用途測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。測定工具(マイクロメータ、ノギス等)やゲージ類(ねじゲージ等)、ブロックゲージ、ピンゲージなどにご使用できます。仕様精密測定機器・測定工具専用タイプメンテナンスオイル筆特性大切な測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。ピンゲージやねじゲージ、ノギスの摺動面やマイクロメーターのスピンドルや測定面にご活用下さい。スプレー式の様に広範囲に散らばらず、筆形状のため、適量を狙ったところのみに塗布する事ができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。
  • マイクロメータスタンド TRUSCO

    マイクロメータスタンド

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    数量の多い検査に威力を発揮します。
    用途測定保持具。長さ(mm)160幅(mm)118高さ(mm)115適合(マイクロメーター)25~100mm用質量(kg)0.99トラスコ品番415-3049材質本体:アルミ最大口開き(mm)10
  • マイクロメーター スタンド はくでん

    マイクロメーター スタンド

    はくでん
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    マイクロメータを保持する事によって、安定した姿勢で測定ができます。
    用途マイクロメータの固定・クランプ用材質合金鋼質量(g)約850本体寸法(mm)約165×120×115
  • ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    259税込285
    1台
    当日出荷
  • マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番04GZA241
  • スパナ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スパナ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    279税込307
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番204354
  • マイクロメータスタンド R型 SK(新潟精機)

    マイクロメータスタンド R型

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。
    用途・外側マイクロメータの保持具として適合機種外側マイクロメータ100mmまで材質●本体:鋳鉄本体寸法(mm)W120×H120×D160本体質量(g)1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェット組立 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ラチェット組立

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    709税込780
    1台
    当日出荷
    適合本体MDC-25MX(293-230-30)/MDC-50MX(293-231-30)/MDC-75MX(293-232-30)/MDC-100MX(293-233-30)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-6用部品 ゲージ取付金具 SK(新潟精機)

    SB-6用部品 ゲージ取付金具

    SK(新潟精機)
    899税込989
    1個
    欠品中
    SB-6用のゲージ取付金具です。
    用途SB-6用のゲージ取付金具として適合機種SB-6C、SB-6BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 130x100mm マイクロメータースタンド エスコ

    130x100mm マイクロメータースタンド

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725E-5材質スチールサイズ(mm)120(W)×160(D)×130(H)
  • マイクロゲージ用ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロゲージ用ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質プラスチックラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04GZA239
  • マイクロメータヘッド取付金具 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド取付金具

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
  • GMB用ボールアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    GMB用ボールアンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ボール歯車マイクロメータGMBシリーズのボール測定子(一対)
  • マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用ミツトヨ品番950700
  • BMX-A/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-A/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619031
  • L型出力スイッチ付ケーブル1M Mitutoyo(ミツトヨ)

    L型出力スイッチ付ケーブル1M

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    ケーブル長(m)1コネクタ形状出力スイッチ付きL形(右出し)ミツトヨ品番04AZB512
  • エクステンションロッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    エクステンションロッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • マイクロメータヘッド取付金具 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド取付金具

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ボール歯車マイクロメータ用ボール測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボール歯車マイクロメータ用ボール測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • BMX-D/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-D/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619034
  • アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)3寸法L1(mm)5.5対応機種CGF-35X刻印2RoHS指令(10物質対応)対応寸法r4(mm)SR1
  • SB-25M用部品 ゲージ取付金具 SK(新潟精機)

    SB-25M用部品 ゲージ取付金具

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SB-25M用のゲージ取付金具です。
    用途SB-25M用のゲージ取付金具として適合機種SB-25MRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータースタンド エスコ

    マイクロメータースタンド

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    仕様ネオプレンパッド(Φ12.7mm)エスコ品番EA525MK-10全高(mm)109深さ(mm)(口)21角度調整範囲傾斜:90°、回転:360°最大開口(mm)12.7サイズ(mm)(ボルトサークル)Φ109.5口深(mm)21
  • TMC用替駒測定子(126シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    TMC用替駒測定子(126シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    替駒式ねじマイクロメータTMCシリーズ用替駒測定子(一対)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラースリーブ/ハイイロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    カラースリーブ/ハイイロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    369税込406
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04GAA260
  • 取付金具 Mitutoyo(ミツトヨ)

    取付金具

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,198税込3,518
    1台
    9日以内出荷
    ミツトヨ品番04AZB157
  • カラースピーダスリーブ(灰色 Mitutoyo(ミツトヨ)

    カラースピーダスリーブ(灰色

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    299税込329
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04AAB208
  • ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トメネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    トメネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    78税込86
    1本
    当日出荷
  • カラースリーブ Mitutoyo(ミツトヨ)

    カラースリーブ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    369税込406
    1台
    当日出荷
    材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 177シリーズ セットリング Mitutoyo(ミツトヨ)

    177シリーズ セットリング

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    材質シリーズ177
  • テレスコーピングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    テレスコーピングゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1セット(6本)
    92日以内出荷
    穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です。 測定子を穴に差し込みクランプで固定後に引き抜いて、測定面間の寸法を外側マイクロメータで測って値を求めます。
    測定範囲(mm)8 ~ 150
  • マイクロメーターヘッド取付金具 B-1 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーターヘッド取付金具 B-1

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    仕様ナット付ステム用寸法H(mm)12寸法A(mm)Φ9.5寸法F(mm)7寸法D(mm)30寸法E(mm)35寸法B(mm)11.5寸法C(mm)20寸法I(mm)1.75寸法J(mm)40寸法G(mm)16寸法K(mm)Φ4.5ミツトヨ品番303568
  • マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番951588
  • マイクロメーター部品クランプ一式 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品クランプ一式

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    709税込780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番950277
  • ステムブッシュ パイ9.5X8.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ステムブッシュ パイ9.5X8.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。
    サイズΦ9.5×8.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546343
マイクロメータその他関連用品