2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)チェックマスタ
RoHS
検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。
測定範囲(mm)1010 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番515-723 寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310<、H≦610mm±3.5、610<、H≦1010mm±5.0 寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310<H≦610mm 1.5、610<H≦1010mm 2.0
1台
659,800 税込725,780
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)チェックマスタ
RoHS
検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。
測定範囲(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番515-721 寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310<H≦610mm±3.5 寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310<H≦610mm 1.5
1台
329,800 税込362,780
欠品中