「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
Bluetoothフットスイッチテクロック5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要<br />測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信<br />デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵<br />測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様重量:260g 適用機種:Bluetoothデジタル測定機全般 伝送距離:最大15m(環境に依存) 保護等級:IP53 データインターフェース:Bluetooth 電池:CR2477アズワン品番65-3588-76
Bluetoothデジタルマイクロメーターテクロック5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要<br />測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信<br />デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵<br />測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します<br />【注意事項】本製品は精密測定機器です<br />ご使用前に日常点検を行ってください<br />また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください<br />メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません<br />仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください
仕様重量:425g 測定範囲(mm):30-66 最小表示量(μm):1 器差(μm):±4 繰り返し精密度(μm):±1 移動量/回転:10mm/回転 画面リフレッシュ:8回/秒 データ出力:Bluetooth データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ 保護等級:IP67 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-75
『マイクロメーター』には他にこんなカテゴリがあります
デプスストップINSIZE(インサイズ)税込¥2,968¥2,698
マイクロメータINSIZE(インサイズ)税込¥8,028¥7,298