384件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)ステムブッシュ パイ9.5X8.5
RoHS
リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。
サイズΦ9.5×8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番546343
1個
639 税込703
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ステムブツシユ パイ9.5X15
RoHS
リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。
サイズΦ9.5×15 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番546288
1個
639 税込703
3日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)交換用バッテリー
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAN046
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)精密バイス
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-019
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンソケツト
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番517308
1個
839 税込923
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
欠品中

1個
729 税込802
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)メンフキシ
ミツトヨ品番04AZB581
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)セヅクケーブル(2M)
ミツトヨ品番04AZB513
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)マルサラコネジ
ミツトヨ品番207109
1台
159 税込175
3日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)チェックマスタ
RoHS
検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。
測定範囲(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番515-721 寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310<H≦610mm±3.5 寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310<H≦610mm 1.5
1台
329,800 税込362,780
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)チェックマスタ
RoHS
検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。
測定範囲(mm)1010 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番515-723 寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310<、H≦610mm±3.5、610<、H≦1010mm±5.0 寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310<H≦610mm 1.5、610<H≦1010mm 2.0
1台
659,800 税込725,780
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)三角ストレートエッヂ/100、GB
RoHS
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm
呼び寸法(mm)100 真直度(μm)刃:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619022
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三角ストレートエッヂ/160、GB
RoHS
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm
呼び寸法(mm)160 真直度(μm)刃:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619023
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)タイロッド3/4”
RoHS
スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
タイプタイロッド 3/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619065
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)タイロッド2・1/4”
RoHS
スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
タイプタイロッド 2 1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619063
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ベース10MM
RoHS
スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
ベース寸法(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619074
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)タイロッド3”
RoHS
スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
タイプタイロッド 3 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619062
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)タイロッド1・1/2”
RoHS
スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
タイプタイロッド 2 1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619064
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)センターポイント、GB
RoHS
仕様心違い:±10μm 全長(mm)50 平面度(μm)密着面:0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619020
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)直読ハイトマスタ
RoHS
各種精密高さ測定のマスタとして使用します。
タイプ標準型 測定範囲(mm)5~310 最小表示量(mm)0.001 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番515-322
1台
519,800 税込571,780
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)トラムポイント、GB
RoHS
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。密着面の平面度0.5μm
仕様心違い:±10μm 全長(mm)50 平面度(μm)密着面:0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619021
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)セラキャリパチェッカ
RoHS
ギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番515-555 寸法許容差(μm)ブロック:20~300mm ±5.0μm 寸法許容差幅(μm)ブロック:20~300mm 2.0μm
1台
209,800 税込230,780
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)ライザブロック
RoHS
ハイトマスタの高さ延長用ブロックです。スコヤマスタSL-150および250にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)レリーズ/LGH
RoHS
LGHのスピンドルリフト用のレリーズです。急激にスピンドルが落下するために、手元に戻り速度調整つまみが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番971753
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)BS-20E/補助ブロツクセット
RoHS
ハイトマスタを使用してシリンダゲージの基点合わせを能率的に行える付属品です。基点合わせ範囲:18~150 mm
適合使用可能なハイトマスタ:HME-300DMB、450DMB、600DMB 範囲(mm)基準合わせ/最大150、最小18 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番515-111
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

スケヤゲージブロック用アクセサリ
タイプアジャスタプルタイロッド 4 2/1 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619061
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)BMX-D/長尺GB用ホルダー
RoHS
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619034
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)サポートベース/HMCーH
RoHS
安定した縦置き状態が設定できます。
適合機種HMC-H RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番601167
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)スクライバー、GB
RoHS
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。密着面の平面度0.5μm
全長(mm)50 平面度(μm)密着面:0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619019
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)BMX-B/長尺GB用ホルダー
RoHS
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619032
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)BMX-E/長尺GB用ホルダー
RoHS
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619035
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

スケヤゲージブロック用アクセサリ
タイプアジャスタプルタイロッド 6 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619060
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)スタンド/LGH
RoHS
高精度を実現するLGH用の測定スタンドです。
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番971750
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)クランプコマ/BMX用
RoHS
クランプコマを使用し、長尺ゲージブロックB/C/Dに各種ジョウを取り付けることができます。
入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619036
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)BMX-C/長尺GB用ホルダー
RoHS
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619033
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
1個
35,200 税込38,720
8日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください。メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください
仕様重量:425g 測定範囲(mm):30-66 最小表示量(μm):1 器差(μm):±4 繰り返し精密度(μm):±1 移動量/回転:10mm/回転 画面リフレッシュ:8回/秒 データ出力:Bluetooth データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ 保護等級:IP67 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4. アズワン品番65-3588-75
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様セット:18ヶ組●針径(mm):0.170~3.200●サポート径(mm):Φ6.35●表示針径との差:±0.002mm アズワン品番64-3758-06 校正証明書一般校正
1セット
519,800 税込571,780
36日以内出荷