絞り込み
最大測定長(mm)
  • 20~50未満(1)
最小読取値(mm)
  • 0.0001
  • 0.0005(43)
  • 0.001(83)
  • 0.002(2)
  • 0.005(1)
  • 0.01(97)
  • 0.05(1)
  • 1(1)
  • その他(8)
測定力(N)
  • 1.2(1)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
20~50未満(1)
  • リニヤスケール用カウンター Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤスケール用カウンター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷
    さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献 フライス盤、旋盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。 小形化・軽量化を実現しました。 外部インターフェイスとしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
    電源電圧AC100V~240V(50/60Hz)最小表示量(mm)(AT100シリーズ接続時)0.05~0.0001/(AT715接続時)0.01~0.001 (パラメータにより変更可能)表示(メイン表示)符号を含む9桁表示/(サブ表示)操作・座標8桁表示軸数2軸
  • リニヤゲージカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤゲージカウンタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    当日出荷
    量子化誤差±1カウント
  • デジタルゲージ コードレスタイプ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルゲージ コードレスタイプ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    測定値をワイヤレスで送信! ( Bluetooth通信 5m 以内 )。正確・迅速・簡単接続・ デジタルゲージ 新登場!。電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約2
    仕様●Min+Max:最小値+最大値を保持 (Delta)●最小値:最小値を保持 (Min)●省電力:自動で電源 ON/OFF 機能 (スピンドルを動かすと自動で電源 ON )、約20分使用しないと OFF (長期間使用しないとシャットダウン)倍率表示:設定した倍率で演算表示 (Mult)使用温度(℃)5~40データ出力無線 Bluetooth4.0 USB レシーバーはアクセサリーを確認 BT-4(有線で接続出力も可)、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)最大値最大値を保持 (Max)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)合否判定-NG OK +NG の合否判定 LED 表示 (Tol)保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)無線距離(m)データ無線送信(Bluetooth4.0 タイプ、動作距離 5 以内)(動作環境 Windows 10 でアップデート済み)
デジマチックインジケータ