絞り込み
ブランド
  • シチズン(1)
最大測定長(mm)
  • 1未満(1)
校正証明書
  • 付き(1)
測定力(N)
  • 0.196
  • 0.0758(1)
  • 0.0785(1)
  • 0.147(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.78(1)
  • 0.8(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.4(19)
  • 1.5(17)
  • 2(4)
  • 2.2(5)
  • 2.5(3)
繰返し精密度(μm)
  • 0.3(1)
0.3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレメトロン検出器 シチズンエレメトロン検出器シチズン
59,980税込65,978
1セット
20日以内出荷から90日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)3分解能(μm)0.1繰返し精密度(μm)0.3精度保証温度(℃)24±5
標準型ダイヤルゲージ