絞り込み
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(1)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(1)
測定力(N)
  • 1.5(1)
戻り誤差(μm)
  • 1.6
  • 2(10)
  • 2.5(1)
  • 3(22)
  • 3.5(1)
  • 4(4)
  • 5(9)
  • 6(3)
  • 7(6)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
繰返し精密度(μm)
  • 0.5(1)
0.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
0.001(1)
標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ)Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.001ステム径(Φmm)8
標準型ダイヤルゲージ